Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 8PT GIGABIT PLUS SWITCH GS108E Switch 1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 8PT GIGABIT PLUS SWITCH GS108E Switch 1 Gbps
Netgear 8PT GIGABIT PLUS SWITCH GS108E Switch 1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999857832
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108E-400EUS
EAN/GTIN:
     0606449169959
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho switch

Netgear 8PT GIGABIT PLUS SWITCH GS108E Switch 1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Plus GS108Ev4 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Leistung: Pufferspeicher: 192 KB
    Bandbreite: 16 Gbit/s Kapazität: VLAN-Eingänge: 64
    LAG-Gruppen: 2
    Max. Mitglieder einer Standard-LAG: 4
    Multicast-Gruppen: 128
    Gleichzeitige Quellen: 7 Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: DHCP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Frequenzgrenze, Traffic Monitoring, Auto Negotiation, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), QoS, DoS-Schutz, Jumbo-Frames-Support, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, WRR, unbekannten Multicast blockieren, ToS, SPQ, Passwortschutz, Kabeltest, Firmware aktualisierbar Produktzertifizierungen: IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Stromversorgung: 12 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,8 cm x 10,1 cm x 2,9 cm Gewicht: 500 g

Netgear 8PT GIGABIT PLUS SWITCH GS108E Switch 1 Gbps

Produktbeschreibung:

Der NETGEAR Plus GS108Ev4 Gigabit–Ethernet–Switch wurde für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen entwickelt und bietet eine robuste Bandbreite von 16 Gbit/s sowie einen 192 KB großen Pufferspeicher für effizientes Datenverkehrsmanagement. Dieser Switch verfügt über 8 Gigabit–Ports, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen für mehrere Geräte ermöglichen. Mit Unterstützung für erweiterte Netzwerkfunktionen wie VLAN, Quality of Service (QoS) und IGMP–Snooping ermöglicht er eine ausgeklügelte Priorisierung und Verwaltung des Datenverkehrs und stellt sicher, dass alle angeschlossenen Geräte mit optimaler Leistung arbeiten.
Der GS108Ev4 ist auf Langlebigkeit ausgelegt, verfügt über eine beeindruckende MTBF von 2.463.431 Stunden und erfüllt eine Vielzahl von Konformitätsstandards, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für jede Netzwerkeinrichtung macht. Sein lüfterloses Design gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb und ist damit ideal für geräuschempfindliche Umgebungen. Darüber hinaus lässt sich der Switch dank seiner flexiblen Installationsoptionen, einschließlich Desktop–, Rack– und Wandmontagekonfigurationen, sowie eines mitgelieferten Rack–Montagekits leicht in jede Netzwerkinfrastruktur integrieren.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Leistung
Pufferspeicher: 192 KB ¦ Bandbreite: 16 Gbit/s
Kapazität
VLAN–Eingänge: 64 ¦ LAG–Gruppen: 2 ¦ Max. Mitglieder einer Standard–LAG: 4 ¦ Multicast–Gruppen: 128 ¦ Gleichzeitige Quellen: 7
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Firmware aktualisierbar, QoS, Jumbo–Frames–Support, ohne Lüfter, SPQ, Kabeltest, Frequenzgrenze, WRR, unbekannten Multicast blockieren, Traffic Monitoring, Passwortschutz, Auto Negotiation, ToS, DoS–Schutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Speed/Activity, Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.7 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
2,463,431 Stunden
Produktzertifizierungen
Plug and Play, VCCI, BSMI, ICES–003 Class B, FCC Part 15 B, KC, RCM, EN 55032/24
Maße und Gewicht
Breite
15,8 cm
Tiefe
10,1 cm
Höhe
2,9 cm
Gewicht
500 g
Herstellergarantie
Service und Support
Technischer Support – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 27,38*
€ 35,11*
€ 5,50*
ab € 27,40*
€ 35,23*
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 27,65*
€ 35,67*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 36,92*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 35,72*
€ 45,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.