Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Ev4 Unmanaged L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120826152
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108E-400EUS
EAN/GTIN:
     606449169959
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho switch
8-Port Gigabit Plus Switch
Zusätzlich zur Plug-n-Play-Gigabit-Ethernet-Konnektivität bietet der NETGEAR GS108E-Switch wichtige Netzwerkfunktionen wie VLAN, QoS, igmp snooping, Ratenbegrenzung, Datenverkehrsüberwachung und vieles mehr. NETGEAR Plus-Switches sind ein außergewöhnlicher Mehrwert für Unternehmen, die ihr Netzwerk um zusätzliche Informationen erweitern möchten, die über die Möglichkeiten nicht verwalteter Switches hinausgehen.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit, System
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
128
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2/L3
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2463431 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
508 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
8.9 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
3.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1
Port-Spiegelung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.