Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK SWITCH RÉSEAU ETHERNET GIGABIT 5 PORTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK SWITCH RÉSEAU ETHERNET GIGABIT 5 PORTS
TP-LINK SWITCH RÉSEAU ETHERNET GIGABIT 5 PORTS
Artikel-Nr.:
     7405B-999833154
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG1005D
EAN/GTIN:
     6935364020255
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
TP-LINK SWITCH RÉSEAU ETHERNET GIGABIT 5 PORTS

TP–LINK SWITCH RÉSEAU ETHERNET GIGABIT 5 PORTS

Produktbeschreibung:

TP–Link 5–Port–Gigabit–Desktop–Switch. Switch–Typ: Unmanaged.
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: Gigabit
Ethernet (10/100/1000),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 5.
Vollduplex. MAC–Adressentabelle: 8000 Eintragungen,
Routing–/Switching–Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC–Anschluss

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
5–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
10 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
435
1
€ 7,50*
ab € 9,56*
€ 12,70*
1
€ 4,99*
ab € 9,93*
€ 13,19*
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,24*
2 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 13,47*
Lager 7405
15
1
€ 1,00*
ab € 19,51*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.