Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro 2024 5. Generation Tablet 11" M4 Wi-Fi + Cellular 256 GB Space Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Pro 2024 5. Generation Tablet 11" M4 Wi-Fi + Cellular 256 GB Space Schwarz
Apple iPad Pro 2024 5. Generation Tablet 11" M4 Wi-Fi + Cellular 256 GB Space Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999832837
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVW13NF/A
EAN/GTIN:
     0195949228988
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Apple iPad Pro 2024 5. Generation Tablet 11" M4 Wi-Fi + Cellular 256 GB Space Schwarz

Apple iPad Pro 2024 5. Generation Tablet 11" M4 Wi–Fi + Cellular 256 GB Space Schwarz

Produktbeschreibung:

5G–Frequenz: 600 MHz,700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2000 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,3700 MHz,4700 MHz · Akku–Technologie: LiPo · Apple Produktvariante: WiFi + Cellular · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Auflösung Frontkamera: 12 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 12 Megapixel · Betriebssystem / Version: iPadOS 17 · Betriebszeit (max.): 10 h · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 2420 x 1668 Pixel · Display–Diagonale (in Zoll): 11 Zoll · Display–Eigenschaften: Ultra Retina XDR,Tandem OLED,Pro Motion Technologie,True Tone Technologie,120 Hz,Touch–Display · GPS–Empfänger integriert: Ja · Gewicht: 446 g · Glonass–Empfänger integriert: Ja · Grafikkarten–Modell: 10–Core GPU · Grafikkarten–Serie: Apple M4 · Herstellerfarbe: Space Black · LTE–Frequenz: 700 MHz,750 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2600 MHz · Mobiles Internet (LOV): WiFi,5G · Modell Tablet: iPad Pro 11 (2024) · Produktabmessung, Breite: 177.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 249.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5.3 mm · Prozessor: Apple M4 Chip (9–Core CPU mit 3 Performance–Kernen und 6 Effizienz–Kernen, 10?Core GPU, Hardware beschleunigtes Raytracing, 16?Core Neural Engine, 120 GB/s Speicherbandbreite) · Prozessor / Anzahl Kerne: 9 x · Prozessor / Marke: Apple · Prozessor / Model: 9–Core CPU mit 3 Performance–Kernen und 6 Effizienz–Kernen · Prozessor / Serie: Apple M4 · SIM–Karten–Format: eSIM · SIM–Karten–Technologie: Single–SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,USB4® · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Speicherkapazität: 256 GB · Tablet–Besonderheiten: WiFi / 5G,Telefon–Funktion,Glonass,GPS · Telefonfunktion: Ja · UMTS–Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1900 MHz,2100 MHz

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Apple iPad Pro
Modellbezeichnung
iPad Pro
Typ
Tablet
Festplatte
Flash–Speicher
256 GB
Speicher
Hauptspeicher
8192 MB
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
27,96 cm
Bilddiagonale (Zoll)
11 "
Auflösung nativ
2420 * 1668
Paneltyp
IPS
Displayfunktionen
Multitouch–Funktion
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
LTE

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.125,58*
€ 1.211,59*
€ 5,00*
ab € 1.127,09*
€ 1.211,60*
Frei Haus
ab € 1.126,55*
€ 1.213,23*
Frei Haus
ab € 1.129,24*
€ 1.213,75*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.187,32*
€ 1.266,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,14*
€ 1.506,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,71*
€ 1.495,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,77*
€ 1.470,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,79*
€ 1.443,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,32*
€ 1.412,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,52*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,24*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 52,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.