Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 33 30,5 cm 12'' Digitizer USB USB-C RS232 BT Ethernet WLAN eSIM Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 12 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic TOUGHBOOK 33 30,5 cm 12'' Digitizer USB USB-C RS232 BT Ethernet WLAN eSIM Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 12 "
Panasonic TOUGHBOOK 33 30,5 cm 12'' Digitizer USB USB-C RS232 BT Ethernet WLAN eSIM Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 12 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999827771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33GEPFVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops

Panasonic TOUGHBOOK 33 30,5 cm 12'' Digitizer USB USB-C RS232 BT Ethernet WLAN eSIM Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 12 "

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook CF-33 - 30,5 cm (12") - Core i5 10310U - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G LTE Produkttyp: Tablet - mit Tastatur-Dock - robust Betriebssystem: Win 10 Pro 64-Bit Plattform-Technologie: Intel vPro Platform Prozessor: Intel Core i5 (10. Gen.) 10310U / 1,7 GHz (4,4 GHz) / 6 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 30,5 cm (12") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 2160 x 1440 / Full HD Plus Grafik: Intel UHD Graphics Eingabegerät: Tastatur, Digitalisierer, Touchpad Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet Wireless Broadband (WWAN): 4G LTE Batterie: 3 Zellen - bis zu 10 Stunden Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Tablet: 30,7 cm x 24,4 cm x 2,29 cm Gewicht: 1,54 kg

Panasonic TOUGHBOOK 33 30,5 cm 12'' Digitizer USB USB–C RS232 BT Ethernet WLAN eSIM Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 12 "

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Tablet Festplatte Flash–Speicher
512 GB Festplatten–Art Solid State Disk Speicher
Hauptspeicher 16384 MB Prozessor Taktfrequenz
1,7 GHz Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 30,5
cm Bilddiagonale (Zoll) 12 " Auflösung nativ 2160
* 1440 Displayfunktionen Multitouch–Funktion Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität HDMI;
RS–232 Universelle Schnittstellen Bluetooth; RS–232;
USB Typ C Integrierte Netzwerkanbindung Ethernet;
WLAN Integrierte Mobilfunkanbindung LTE Technische
Daten Betriebssystem Windows 10 Pro CPU /
SOC Core i5 Webcam–Auflösung 2 MP

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet – mit Tastatur–Dock – robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64–Bit–Version
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10310U / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Cache
6 MB
Plattform–Technologie
Intel vPro Platform
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
30,5 cm (12")
LCD–Hintergrundbeleuchtung
LED–Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
2160 x 1440 (Full HD Plus)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1200 cd/m²
Besonderheiten
Entspiegelt, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus, regenfühlender Touch–Modus, kapazitiver Touchscreen
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Autofokus, LED–Blitz, IR–Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung
Ton
Lautsprecher, Mikrofon
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
LTE
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Installierte Anzahl
2
Kapazität
22 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
Dock ¦ USB 3.1 ¦ USB–C 3.1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörerausgang ¦ Dock (am Tastatur–Dock) ¦ 2 x USB 3.1 (am Tastatur–Dock) ¦ USB 2.0 (am Tastatur–Dock) ¦ HDMI (am Tastatur–Dock) ¦ VGA (am Tastatur–Dock) ¦ LAN (am Tastatur–Dock) ¦ Seriell (am Tastatur–Dock) ¦ Kopfhörerausgang (am Tastatur–Dock)
Speicherkartenleser
Ja (SD–Karte, SDXC–Karte)
Verschiedenes
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Hot–Swap–fähiger Akku, fallsicher
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, MIL–STD 810G, IP65, OPAL
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) – Tablet
30,7 cm x 24,4 cm x 2,29 cm
Gewicht
1,54 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30,7 cm x 24,4 cm x 2,29 cm / 1,54 kg – Tablet ¦ 31,3 cm x 28,84 cm x 4,61 cm / 2,78 kg – Tablet mit Tastatur
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 4.102,12*
€ 4.373,53*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 4.319,81*
€ 4.738,43*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.335,10*
€ 4.746,63*
€ 1,00*
ab € 4.884,23*
€ 5.157,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.373,53*
€ 5.204,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.342,85*
€ 5.167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.204,83*
€ 5.003,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.132,57*
€ 4.917,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.102,12*
€ 4.881,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
739340
ab € 92,88*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 74,81*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,98*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,97*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,23*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB331U
ab € 334,68*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB332W
ab € 437,14*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331N4P
ab € 814,72*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331NEP
ab € 803,24*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP332U
ab € 46,65*
Zubehör
Panasonic
CF-VNT002U
ab € 9,07*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF34U
ab € 51,78*
Zubehör
Panasonic
CF-VST331U
ab € 49,06*
Zubehör
Panasonic
CF-VST332U
ab € 90,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.