Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "
Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999827766
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33RZ06TBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook CF-33 - 30,5 cm (12") - Core i5 10310U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 4G LTE Produkttyp: Tablet - keine Tastatur - robust Betriebssystem: Win 10 Pro 64-Bit (Herabstufung von Windows 11 Pro) Prozessor: Intel Core i5 (10. Gen.) - 10310U / 1,7 GHz, bis zu 4,4 GHz / 6 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe Bildschirm: 30,5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 / QHD Grafik: Intel UHD Graphics Eingabegerät: Digitalisierer Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet Wireless Broadband (WWAN): 4G LTE Batterie: 3 Zellen - bis zu 10 Stunden Besonderheiten: SSD Heizer Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,7 cm x 24,4 cm x 2,29 cm Gewicht: 1,54 kg

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB–C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "

Produktbeschreibung:

Tablet PC, Bildschirmdiagonale: 30,5cm (12''),
Auflösung: 2160x1440 Pixels, Kamera (8MP, Autofokus),
Front–Kamera (2MP), Helligkeit 1200cd, Anschluß: USB,
USB–C, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), HDMI,
4G (LTE), Intel Core i5, 1,7 GHz, RAM: 16 GB, SSD: 512 GB,
Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK),
Akku, 2000mAh, 2x, Stylus–Pen, Schutzart: IP65,
MIL–STD 810G Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet – keine Tastatur – robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64–Bit–Version (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10310U / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Cache
6 MB
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
2666 MHz
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
30,5 cm (12")
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1200 cd/m²
Besonderheiten
Entspiegelt, Direct Bonding–Technologie, Handschuhmodus, regenfühlender Touch–Modus, kapazitiver Touchscreen
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Max. unterstützte Monitore
5 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p (vorne)
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale
Autofokus, IR–Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung, Triple LED–Blitz
Ton
Lautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Integrierter Halter für Eingabestift
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Duale Durchgangsantenne
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
LTE
Controller
Sierra Wireless EM7511
Navigation
Empfänger
GPS
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Installierte Anzahl
2
Kapazität
1990 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
11.1 V
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
Nano–SIM–Karte
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB–C (Power Delivery) ¦ USB 3.0 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ–45) ¦ Audio Line–in/out
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Verschiedenes
Gehäusematerial
ABS–Kunststoff, Magnesiumlegierung
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
Staubfest, stoßfest, verstärkte Verriegelungs–Port–Abdeckungen, Hot–Swap–fähiger Akku, fallsicher, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, solarstrahlungsfest, widerstandsfähig gegen Sand, Regenschutz, vibrationsresistent, beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, herausnehmbarer Akku, austauschbarer Bildschirmschutz, Intel Hardware Shield
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter, Halteschnur für Eingabestift
Kennzeichnung
MIL–STD 810G, MIL–STD–461F, IP65, OPAL
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30,7 cm x 24,4 cm x 2,29 cm
Gewicht
1,54 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.676,20*
€ 2.706,27*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 2.829,86*
€ 2.941,41*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.831,04*
€ 2.949,37*
€ 1,00*
ab € 3.571,61*
€ 3.605,40*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.706,27*
€ 3.220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,49*
€ 3.217,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.689,56*
€ 3.200,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,18*
€ 3.190,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,20*
€ 3.184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
739340
ab € 93,01*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,97*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,23*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB331U
ab € 334,80*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB332W
ab € 431,30*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331N4P
ab € 816,72*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331NEP
ab € 803,24*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP332U
ab € 46,65*
Zubehör
Panasonic
CF-VNT002U
ab € 9,07*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF34U
ab € 51,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VST331U
ab € 49,04*
Zubehör
Panasonic
CF-VST332U
ab € 91,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.