Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TP E16 Notebook 256 GB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TP E16 Notebook 256 GB 8
Lenovo TP E16 Notebook 256 GB 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999827602
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21M50025GE
EAN/GTIN:
     0198153028962
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo TP E16 Notebook 256 GB 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 - 40,6 cm (16") - Ryzen 5 7535HS - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Prozessor: AMD Ryzen 5 7535HS / 3,3 GHz, bis zu 4,55 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB DDR5 (1 x 8 GB) Speicherkapazität: 256 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe Bildschirm: 40,6 cm (16") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: AMD Radeon 660M Eingabegerät: TrackPoint, UltraNav Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,61 cm x 24,77 cm x 1,985 cm Gewicht: 1,81 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 208 kg carbon emissions Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support

Lenovo TP E16 Notebook 256 GB 8

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro 64–bit AMD Ryzen 5 7535HS (16MB Cache,
3,3 GHz) 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS 8 GB
(4800 MHz) DDR5–SDRAM (1 x 8) & 256 GB SSD Zuverlässige
ProduktivitätDas ThinkPad E16 Gen 2 (16? AMD)
Notebook bietet erhebliche Leistungsverbesserungen
mit bis zu AMD Ryzen 7000HS Prozessoren – für
müheloses Multitasking und anspruchsvolle Workloads.
Die zwei SODIMM Speichersteckplätze und zwei SSDs
erleichtern das Upgraden von Komponenten,
die für speicherintensive Aufgaben und Geschwindigkeit
unerlässlich sind.Intuitive BenutzererfahrungFunktionen
wie das TrackPoint Schnellmenü und Tap–to–Select
erleichtern Multitasking und Navigation auf dem
großen Display.
Dank der Tastatur in voller Größe können Sie auch
bei schlechten Lichtverhältnissen tippen.
Das größere Touchpad ermöglicht produktiveres
Arbeiten und verbessert die Benutzererfahrung.
Und das alles mit KI–basierter, intelligenter
Leistungsoptimierung.Robust genug für die extremsten
BedingungenDas Seitenverhältnis des großen Displays
mit mehr Pixeln pro Bildschirm ist ideal für Business–Apps.
Sie haben die Wahl aus vielen verschiedenen Panels.
Freuen Sie sich über Harman– und Dolby–optimiertes
Audio und profitieren Sie bei Videokonferenzen
von KI–basierter Geräuschunterdrückung,
Hintergrundunschärfe und mehr.Erstklassige SicherheitsfunktionenBiometrie
bietet zusätzlichen Schutz auf diesem Notebook,
vom Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware.
ThinkShield, unsere umfassende Suite an Sicherheitslösungen,
verfügt über ein diskretes Trusted Platform Module (dTPM),
um kritische Daten mit einer Verschlüsselung zu schützen.
Wir haben das Richtige für die Sicherheit und
den Schutz Ihrer Assets!Recycling–Möglichkeiten
wurden bei der Entwicklung beachtetBei Lenovo
haben wir uns verpflichtet,
auf unsere Umwelt zu achten. Verschiedene Komponenten
dieses Notebooks bestehen aus recyceltem Kunststoff,
unter anderem das Netzteil zu 90 %, das Lautsprechergehäuse
zu 30 % und der Akku zu 25 %.
Außerdem ist es ENERGY STAR 8.0 und TCO 9 zertifiziert,
und die Verpackung ist zu 100 % kunststofffrei
und vom FSC® zertifiziert.Robust genug für die
extremsten BedingungenWir verwenden die Militärnorm
MIL–STD 810H des US–Verteidigungsministeriums,
damit unsere ThinkPad–Notebooks sowohl zuverlässig
als auch langlebig sind.
Wir erfüllen oder übertreffen 12 Standards, 26
Verfahren und mehr als 200 Qualitätsprüfungen,
damit Sie unter rauen Bedingungen wie der arktischen Wildnis,
Wüstenstaubstürmen, extremen Temperaturen, Druck,
Feuchtigkeit, Vibration und mehr arbeiten können.Die
technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 7535HS / 3,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,55 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 – 16 MB
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / –85
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light–Technologie
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 660M
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Senary SN6141
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, Fn–Tasten mit Unified Communications–Steuerung
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H–CG
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
57 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB–C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K–Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, selbstheilendes BIOS, NVMe–Passwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,61 cm x 24,77 cm x 1,985 cm
Gewicht
1,81 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
208 kg carbon emissions
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
31
PAIA Version
1.4.0
Recyclinganteil der Verpackung
Kunststofffrei
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 564,15*
€ 620,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 564,36*
€ 621,31*
€ 6,90*
ab € 570,02*
€ 625,21*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 588,22*
€ 644,23*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 658,31*
€ 718,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,84*
€ 855,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,75*
€ 849,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,91*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,17*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,37*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,81*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,94*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,48*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,66*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,38*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 27,08*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 121,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.