Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 16 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD-Brenner USB 2.0 3.0 Desktop Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 16 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD-Brenner USB 2.0 3.0 Desktop Windows 11 Professional
TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 16 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD-Brenner USB 2.0 3.0 Desktop Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999824489
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000022
EAN/GTIN:
     4039407080663
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 16 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD-Brenner USB 2.0 3.0 Desktop Windows 11 Professional

TERRA PC–BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 16 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD–Brenner USB 2.0 3.0 Desktop Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

Intel Core i5–12500 (max. 4,6 GHz), Slim–DT SFF PC722 | 16 GB DDR5–RAM, 500 GB SSD, Slim DVD±Brenner | Intel UHD–730 Grafik (2x DP, 1x HDMI, 1x VGA) | Unterstützt bis zu 4x Displays | GbE–LAN, Tastatur, Wheel Maus optical | Windows 11 Pro, Microsoft Office trial AllgemeinProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3,0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo–Frequency 4,6 GHz)BetriebssystemWindows 11 ProSoftwarevorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 KundenProzessorProzessorfamilieCore i5Anzahl ProzessorkerneHexa–Core (6 Kerne)ProzessorsockelFCLGA1700 SocketAnzahl Prozessoren1SpeicherSpeicherkapazität16 GBSpeicherlayout2 x 8 GBRAM–Speicher maximal128 GBSpeichertaktfrequenzPC4800 MHzInterner SpeichertypDDR5 SDRAMSpeicherkartensteckplätze4 Stück(e)Memory FormfaktorDIMM 288–PINSpeichermediumGesamtspeicherkapazität500 GBHDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe RaidRAID LevelRAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10SSD SchnittstellePCIe (NVMe)SSD Speicherkapazität500 GBHDD Kapazität1 x 500 GB – SSDSpeichermedienSSD M.2LeistungenSerieBusiness – Slim DesktopProdukttypPersonal–ComputerGeräuschpegel22,2 dB im Idle–ModeAudio Kanäle8–KanalMotherboard ChipsatzIntel B760Audio–SystemHigh Definition AudioDesignGehäusetypSmall Form FactorZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368–1, EN55032, EN55035, EN61000–3–2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by CherryTastaturÜbertragungstechnikKabelGeräteschnittstelleUSBTechnische DetailsLokalisationDeutschland/ Österreich/ LuxemburgLieferumfangZubehör im LieferumfangStandfüße für den vertikalen Betrieb Handbuch, NetzkabelTastaturspracheDeutschErweiterungssteckplätzeErweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 slotsGewicht und AbmessungenHöhe9,0 cmBreite32,6 cmTiefe33,2 cmGewicht6 kgSonstige FunktionenAnzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich – 13,3 cm ( 5.25" ) Slim–Format 2 intern – 6,35 cm ( 2.5" )Schnittstelle2x USB 3.2 Gen 1 ports (2x Type–A), 2x USB 2.0 ports (2x Type–A), 2x DisplayPorts, 1x HDMI® port, 1x VGA port, 1x Intel® 1Gb Ethernet port, 3x Audio jacks, 1x PS/2 keyboard (purple) port, 1x PS/2 mouse (green) portKompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11MotherboardherstellerASUS PRO B760M–C–CSM 24–7 readyKühlungTERRA Silent CoolerKonformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn– und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE–Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU–Richtlinien bestätigt: (1) EMV–Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.Spezielle EigenschaftenVorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ–C Audio TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready Low–Profile Format PCIe Vorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ–C Audio TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready Low–Profile Format PCIeMausMaus enthaltenTERRA Wheel optical by CherryGrafikIntegrierter Grafik–AdapterspeicherDynamischIntegrierter Grafik–Adapter maximale AuflösungHDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz VGA 1920x1200GrafikkarteIntel UHD Graphics 730Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad–MonitoringEnergieEnergiequelleTFX Netzteil 80 Plus Bronze, 24–7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz 82%,85%,82%@115V, 82%,85%,82%@230V = 80 PLUS BRONZE @ 115VStromverbrauch (Standby)Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,2 Watt Soft off (S5 Mode)Maximale Eingangsleistung350 WNennleistungØ 20 Watt Long Idle–Mode Ø 76 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )BetriebsbedingungenBetriebstemperatur5 °C – 35 °CEmpfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10–75% (nicht kondensierend)NetzwerkEthernet (LAN)RJ45LAN–ControllerIntel Gigabit LANData Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetOptisches LaufwerkOptisches Laufwerk – TypSlim DVD±RW/±REingabegerätBewegungerfassungs TechnologieOptischGeräteschnittstelleUSB

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
TERRA TERRA PC–BUSINESS
Modellbezeichnung
BUSINESS 6000
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
4,6 GHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR5
Laufwerke optisch
DVD–Brenner
Gehäuse
Desktop
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Gewicht
6 kg
Farbe
Blau
Stückzahl
4er
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
500 GB
Festplattentyp
NVMe; Serial ATA
HDD–Bus–Standard
SATA
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI–Express
Schnittstellen
USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
Komplettsystem
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
Der Blaue Engel

Weitere Suchbegriffe: Terra Komplettsysteme, Terra Systeme, komplett-pc wortmann, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,91*
€ 654,10*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 626,72*
€ 699,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,11*
€ 831,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,98*
€ 823,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,13*
€ 814,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,21*
€ 793,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,72*
€ 745,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90YE0030-B002U0
ab € 2,06*
Zubehör
Samsung
M323R1GB4BB0-CQK
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.