Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 15 A515-48M AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz Win 11 Home Radeon Graphics 16 GB RAM 1.024 TB SSD 39,6 cm 15.6" IPS 2560 x 1440 QHD Wi-Fi 6E Stahlgrau kbd: Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 15 A515-48M AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz Win 11 Home Radeon Graphics 16 GB RAM 1.024 TB SSD 39,6 cm 15.6" IPS 2560 x 1440 QHD Wi-Fi 6E Stahlgrau kbd: Deutsch
Acer Aspire 5 15 A515-48M AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz Win 11 Home Radeon Graphics 16 GB RAM 1.024 TB SSD 39,6 cm 15.6" IPS 2560 x 1440 QHD Wi-Fi 6E Stahlgrau kbd: Deutsch
Artikel-Nr.:
     7405B-999824114
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KJ9EG.00Q
EAN/GTIN:
     4711121977749
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Acer Aspire 5 15 A515-48M AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz Win 11 Home Radeon Graphics 16 GB RAM 1.024 TB SSD 39,6 cm 15.6" IPS 2560 x 1440 QHD Wi-Fi 6E Stahlgrau kbd: Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Aspire 5 15 A515-48M - 39,6 cm (15.6") - Ryzen 7 7730U - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Home Prozessor: AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz, bis zu 4,5 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 1.024 TB SSD Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 2560 x 1440 / QHD @ 60 Hz - matt Grafik: AMD Radeon Graphics Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Stahlgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,29 cm x 23,75 cm x 1,895 cm Gewicht: 1,6 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Spezifische Absorptionsrate (SAR): 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)

Acer Aspire 5 15 A515–48M AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz Win 11 Home Radeon Graphics 16 GB RAM 1.024 TB SSD 39,6 cm 15.6" IPS 2560 x 1440 QHD Wi–Fi 6E Stahlgrau kbd: Deutsch

Produktbeschreibung:

Was auch immer Sie vorhaben, mit dem funktionsreichen Acer Aspire 5 können Sie alles erledigen. Angetrieben von einem leistungsstarken AMD Ryzen Prozessor für knackiges Multitasking können Sie Ihren Leidenschaften nachgehen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 – 16 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 – Micron
Bildschirm
Typ
39,6 cm (15.6") – IPS
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Kamera
Ja – Full HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
50 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB–C (supports DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice–Technologie
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36,29 cm x 23,75 cm x 1,895 cm
Gewicht
1,6 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,74*
€ 910,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,82*
€ 893,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,43*
€ 870,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,43*
€ 821,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,93*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,04*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,86*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,68*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,07*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.