Securepoint Black Dwarf Pro G5 VPN inkl. 1 Jahr Infinity-Lizenz
Securepoint Black Dwarf Pro G5 VPN 2830 Mbit/s 420 900 MB/s Wi–Fi 4 802.11n 5 802.11ac 15 Benutzer Dual–Band 2,4 GHz/5 GHz x Ethernet RJ45 Anschluss mit 1 GBit und WLAN im Desktop–Format optionalem 19" Einbau optionaler LTE Erweiterung
Produktbeschreibung:
Speichermedium Speichermedien Typ SSD Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt
& Kabellos Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Netzwerk WLAN Ja WLAN–Standards Wi–Fi 4 (802.11n),
Wi–Fi 5 (802.11ac) Zahl der Benutzer 15 Benutzer
WLAN–Band Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz) Design Rack–Einbau
Ja Formfaktor Desktop Leistung AC Eingangsspannung
110–240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
1,2 A DC input Spannung 12 V Stromverbrauch (max.)
46 W Stromversorgung 40 W Datenübertragung Firewall
Durchsatz 2830 Mbit/s VPN Durchsatz 420 Mbit/s
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 40
°C Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 80 %
Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES Leistungen TLS–Überwachung 900 MB/s Reset–Knopf
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 210 mm Tiefe
105 mm Höhe 44 mm Lieferumfang Rackmontageset
Ja Management–Funktionen LED–Anzeigen Ja Ein–/Ausschalter Ja
Technische Details:
Allgemeines
Datenübertragungsrate Bit–basiert
2830 Mbps