Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Original Asus 120Hz Display 2880x1620 matt Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: AMOLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: ATNA56AC01SDCR25D0615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Original Asus 120Hz Display 2880x1620 matt Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: AMOLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: ATNA56AC01SDCR25D0615
Samsung Original Asus 120Hz Display 2880x1620 matt Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: AMOLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: ATNA56AC01SDCR25D0615
Artikel-Nr.:
     7405B-999822143
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ATNA56AC01SDCR25D0615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display samsung
oled display
Samsung Original Asus 120Hz Display 2880x1620 matt Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: AMOLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: ATNA56AC01SDCR25D0615

Samsung Original Asus 120Hz Display 2880x1620 matt Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: AMOLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: ATNA56AC01SDCR25D0615

Produktbeschreibung:

Größe: 15,6 Zoll (39,6 cm) Panel: AMOLED Auflösung:
2880x1620 Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz:
120Hz PN: ATNA56AC01SDCR25D0615

Technische Details:

Technische Daten
Typ
Zubehör TFT/LCD–TV
Kompatibilität
Kompatible Marken
Samsung

Weitere Suchbegriffe: Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.