Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 5x GE IEEE 802.3x 100Mbps sw 0,1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 5x GE IEEE 802.3x 100Mbps sw 0,1 Gbps
LevelOne Switch 5x GE IEEE 802.3x 100Mbps sw 0,1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999821844
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0525
EAN/GTIN:
     4015867237793
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch 5x GE IEEE 802.3x 100Mbps sw 0,1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GEU-0525 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 5 x 100/1000/2.5G Base-T Leistung: Switching-Kapazität: 25 Gbit/s
    Paket Weiterleitungsrate: 18,6 Mpps
    Backplane-Bandbreite: 12,5 Gbit/s Kapazität: Gepackte Puffergröße: 4 Mbit Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 15KB Leistungsmerkmale: Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, Flusskontrolle, LED-Statusanzeige, ohne Lüfter Produktzertifizierungen: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 0.4 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,55 cm x 10,53 cm x 2,73 cm Farbe: Schwarz

LevelOne Switch 5x GE IEEE 802.3x 100Mbps sw 0,1 Gbps

Produktbeschreibung:

5 x 100/1000/2500 Base–T RJ45–Kupferanschlüsse2500Mbps
Vollduplex – 100/1000Mbps Voll–/Halbduplex – Auto–Negotiation
– Auto–MDI/MDIXUnterstützt Auto–Learning und Auto–Aging
für bis zu 8K MAC–Adressen15K Jumbo–Frames zur
Erhöhung der DatentransferratenIEEE–802.3x Flow–Control
schützt vor Packet–Loss und sorgt für zuverlässige
DatenübertragungTisch– und Wandmontage–DesignEinfache
Plug–and–Play–Installation2,5–Gigabit Geschwindigkeiten:
Bringen Sie Ihre Daten auf den neuesten Stand
der Technik.Der GEU–0525 von LevelOne ist ein
5–Port 2,5–Gigabit Ethernet Switch – der Ihnen
ein leistungsstarkes – kostengünstiges – einfach
zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet –
um Ihr Netzwerk in das 2,5–Gigabit–Zeitalter zu bringen.
Bandbreitenhunger? Kein Problem.Was passiert –
wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia–Anwendungen
zugreifen? Kein Grund zur Sorge – denn mit dem
GEU–0525 können Sie große Dateien schneller und
einfacher verschieben.
Binden Sie einfach Ihre NAS über einen RJ45–Portmit
einem Cat.6A–Kabel an und übertragen Sie Ihre
CGI– – CAD– – Video– oder andere große Multimedia–Dateien
sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.Plug
and Play – flexibel und einfachDer GEU–0525 ist
Plug–and–Play – so dass keine Konfiguration erforderlich ist.
Die automatische MDI/MDI–X–Kabelerkennung an allen
Ports macht Crossover–Kabel oder Uplink–Ports überflüssig.
Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink–Port
verwendet werden – und jeder Port kann einfach
mit einem normalen Patch–Kabel oder Crossover–Kabel
an einen Server – einen Hub – einen Router oder
einen Switch angeschlossen werden.
Diagnose–LEDs – die den Verbindungsstatus und
die Verbindungsaktivität anzeigen – ermöglichen
es Ihnen – Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen
und zu beheben.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
5 x 100/1000/2.5G Base–T
Leistung
Switching–Kapazität: 25 Gbit/s
Paket Weiterleitungsrate: 18,6 Mpps
Backplane–Bandbreite: 12,5 Gbit/s
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
15KB
Leistungsmerkmale
Vollduplex–Modus, Halbduplex–Modus, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Mac Address Auto–Learning, Mac Address Auto–Aging, Flusskontrolle, LED–Statusanzeige, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Link/Aktivität, Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100/1000/2.5G RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
12 Watt – 12 V – 1 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
0.4 A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Produktzertifizierungen
FCC Part 15 Subpart B Class B, UKCA, RoHS, WEEE, Plug and Play
Maße und Gewicht
Breite
17,55 cm
Tiefe
10,53 cm
Höhe
2,73 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 47,44*
€ 63,56*
€ 4,99*
ab € 47,50*
€ 63,57*
€ 6,78*
ab € 47,67*
€ 63,87*
12 Tage
41
€ 6,29*
ab € 51,78*
€ 68,07*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 57,23*
€ 75,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.