Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GEU-0525
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0525
EAN/GTIN:
     4015867237793
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
2,5-Gigabit Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf den neuesten Stand der Technik.
Der GEU-0525 von LevelOne ist ein 5-Port 2,5-Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk in das 2,5-Gigabit-Zeitalter zu bringen.

Bandbreitenhunger? Kein Problem.
Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem GEU-0525 können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Binden Sie einfach Ihre NAS über einen RJ45-Portmit einem Cat.6A-Kabel an und übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach
Der GEU-0525 ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem normalen Patch-Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
605 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
851762
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
12 Stück(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.5 mm
Tiefe
105.3 mm
Höhe
27.3 mm
Gewicht
476.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.4 A
Eingangsspannung
12 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
25 Gbit/s
Transferrate
18.6 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
15000
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
614.4 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.