Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TC NEO 50A G5 I7-13620H 16 GB Core i7 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TC NEO 50A G5 I7-13620H 16 GB Core i7 512
Lenovo TC NEO 50A G5 I7-13620H 16 GB Core i7 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999821012
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12SB000HGE
EAN/GTIN:
     0197531947086
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

Lenovo TC NEO 50A G5 I7-13620H 16 GB Core i7 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i7 13620H 2,4 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - LED 68,6 cm (27") - Deutsch Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) 13620H / 2,4 GHz (, bis zu 4,9 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 68,6 cm (27") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 100 Hz - 16:9 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) Kamera: Ja Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Luna Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 61,172 cm x 19,2 cm x 47,316 cm Gewicht: 7,1 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Lenovo TC NEO 50A G5 I7–13620H 16 GB Core i7 512

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i7–13620H (10C/16T, 1,8 GHz, 24MB)
RAM: 16 GB DDR5 5200 Mhz SDD/HDD: 1 x 512 GB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Kamera:
5.0 MP webcam,
LED indicator, with privacy camera cover Display:
27'' FHD (1920 x 1080) IPS,
300 Nits, 16:9, Anti–glare Grafikkarte: Intel
UHD Graphics Konnektivität: WLAN Intel AX201,
Bluetooth 5.1 Tastatur: USB Calliope Keyboard,
USB Calliope Mouse (Black), Tastaturlayout: deutsch
Sicherheit: TPM 2.0 Anschlüsse: seitlich: USB
3.2 Gen 2 Type C (USB 3.1): 1,
Combo Audio Jack (3,5mm)hinten: HDMI OUT: 1, LAN (RJ45): 1,
USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 1, USB 3.2 Gen
2 Type A (USB 3.1): 2,
HDMI 1.4b: 1 Chassis: 2xM.2 Netzteil: 1x 90 Watt
Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Pro German
Service: 1 Jahr Vor Ort Service (Onsite Service) 12SB000HGE

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Vor–Ort–Service
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – mit Monitorständer
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo–Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Luna Gray
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13620H
Taktfrequenz
2,4 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,9 GHz (P–Kern) / 3,6 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
5200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
100 Hz
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
99% sRGB
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1300:1
Monitormerkmale
Blendfreie, flimmerfreie Technologie, grenzenlos, Low Blue Light–Technologie, Kippständer (–5° – 15°)
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Seite) (nur Daten) ¦ 1 x HDMI–Eingang (1 hinten) ¦ 1 x HDMI–Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, REACH, GREENGUARD, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy–Related Products (ErP) Lot 7, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
61,172 cm
Tiefe
19,2 cm
Höhe
47,316 cm
Gewicht
7,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
76,6 cm
Transporttiefe
22,9 cm
Transporthöhe
57 cm
Transportgewicht
10,9 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,79*
€ 734,49*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,21*
€ 739,90*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 677,64*
€ 746,05*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 686,97*
€ 750,62*
Lager 7405
89
€ 1,00*
ab € 708,71*
€ 778,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,46*
€ 926,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,31*
€ 919,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,44*
€ 909,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,11*
€ 890,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.