Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK G2 MK1 25,7 cm 10.1'' GPS Digitizer USB USB-C BT Ethernet WLAN Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 10,1 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TOUGHBOOK G2 MK1 25,7 cm 10.1'' GPS Digitizer USB USB-C BT Ethernet WLAN Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 10,1 "
Panasonic TOUGHBOOK G2 MK1 25,7 cm 10.1'' GPS Digitizer USB USB-C BT Ethernet WLAN Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 10,1 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999817515
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-G2AQM76B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic TOUGHBOOK G2 MK1 25,7 cm 10.1'' GPS Digitizer USB USB-C BT Ethernet WLAN Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 10,1 "

Panasonic TOUGHBOOK G2 MK1 25,7 cm 10.1'' GPS Digitizer USB USB–C BT Ethernet WLAN Tablet Core i5 1,7 GHz 512 GB 10,1 "

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Tablet Festplatte Flash–Speicher
512 GB Festplatten–Art Solid State Disk Speicher
Hauptspeicher 16384 MB Prozessor Taktfrequenz
1,7 GHz Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 25,7
cm Bilddiagonale (Zoll) 10,1 " Auflösung nativ
1920 * 1200 Displayfunktionen Multitouch–Funktion
Schnittstellen/Konnektivität Universelle Schnittstellen Bluetooth;
USB Typ C Integrierte Netzwerkanbindung Ethernet;
WLAN Technische Daten Betriebssystem Windows 11
Professional CPU /
SOC Core i5 Webcam–Auflösung 2 MP

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Panasonic Toughbook
Typ
Tablet
Festplatte
Flash–Speicher
512 GB
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Hauptspeicher
16384 MB
Prozessor
Taktfrequenz
1,7 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
25,7 cm
Bilddiagonale (Zoll)
10,1 "
Auflösung nativ
1920 * 1200
Auflösung
WUXGA (1920x1200)
Displayfunktionen
Multitouch–Funktion
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth; USB Typ C
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; WLAN
Technische Daten
Betriebssystem
Windows 11 Professional
CPU / SOC
Core i5
Webcam–Auflösung
2 MP

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 2.483,06*
€ 2.514,03*
5 Tage
5
€ 7,90*
ab € 2.624,17*
€ 2.732,75*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.626,48*
€ 2.740,72*
€ 1,00*
ab € 2.858,52*
€ 2.891,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.514,03*
€ 2.991,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,20*
€ 2.987,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.496,78*
€ 2.971,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.488,73*
€ 2.961,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,06*
€ 2.954,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
741379
ab € 96,67*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJG1V09
ab € 682,03*
Zubehör
InfoCase
PCPE-INFG2TG1
ab € 27,02*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 74,81*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,98*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,97*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,23*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024BW
ab € 209,88*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 181,58*
Zubehör
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 137,82*
Zubehör
Panasonic
CF-LNDMLSTD
ab € 693,64*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJG1V01
ab € 558,79*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBRG211U
ab € 380,80*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCBG21G
ab € 275,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.