Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elitet655/IGEL/RyzenR2314/32GF/8GRTC Germany German localization Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elitet655/IGEL/RyzenR2314/32GF/8GRTC Germany German localization Thin Client
HP Elitet655/IGEL/RyzenR2314/32GF/8GRTC Germany German localization Thin Client
Artikel-Nr.:
     7405B-999812127
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0V5EA#ABD
EAN/GTIN:
     197498395913
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

HP Elitet655/IGEL/RyzenR2314/32GF/8GRTC Germany German localization Thin Client

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Elite t655 - SFF - Ryzen Embedded R2314 2,1 GHz - 8 GB - Flash 32 GB - Deutsch Typ: Thin Client - SFF Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x AMD Ryzen Embedded R2314 / 2,1 GHz (bis zu 3,5 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 2 MB L2 Cache pro Prozessor: 2 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 32 GB - M.2 - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: AMD Radeon Graphics Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: HP ThinPro Software inbegriffen: Mozilla Firefox, HP Easy Tools, HP Device Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Cloud Endpoint Manager Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 20 cm x 20 cm Gewicht: 1,174 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

HP Elitet655/IGEL/RyzenR2314/32GF/8GRTC Germany German localization Thin Client

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen™ Embedded R2314 (bis zu 3,5 GHz max.
Boost–Taktung – 2 MB L2–Cache – 4 Kerne – 4 Threads)IGEL
OSAMD Radeon™–GrafikeinheitEiner der besten Thin
Clients von HP – der Vielseitigkeit und Leistung
mit robusten Sicherheits– und Produktivitätsfunktionen
verbindet.Die flexiblen Leistungsoptionen des
HP Elite t655 Der Thin Client steigert die Produktivität
Ihrer Belegschaft – während die professionellen
Sicherheitsfunktionen Ihre IT–Abteilung ruhig
schlafen lassen.
Dieses Gerät – das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen
entwickelt wurde – unterstützt die Endanwender:innen
perfekt bei ihren täglichen Aufgaben – und die
vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen zur
Optimierung der Arbeitsbereiche bei.Ausgefeilte
SicherheitDer HP Elite t655 Thin Client bietet
mehrschichtige Sicherheit mit AMD Memory Guard
– einem eingebetteten Betriebssystem uvm.Flexible
KonfigurationenSchaffen Sie einen funktionalen
Arbeitsbereich mit Docking–Monitoren und –Stationen
und ausgewählten Peripheriegeräten.[4]Die Produktivität
im BlickOptimieren Sie Ihre Leistung mit einem
Prozessor der AMD Ryzen™ Embedded R–Series der
nächsten Generation[1] und bis zu drei UHD/4K–Displays.[5][1]
Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und individueller Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.[4] Peripheriegeräte separat oder als
optionale Ausstattung erhältlich.
Kompatibel mit HP E24m G4 FHD USB–C Monitor für
Videokonferenzen – HP E24u G4 FHD USB–C Monitor
– HP E27u G4 QHD USB–C Monitor – HP E27m G4 QHD
USB–C Monitor für Videokonferenzen und HP USB–C
Dockingstation G5.[5] Zur Anzeige von 4K–Bildern
sind 4K–Inhalte erforderlich.
Displays separat erhältlich und nicht im Lieferumfang
enthalten.Haftungsausschluss für technische SpezifikationenBei
Festplatten entspricht 1 GB 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Byte.Grafik–Chipsätze verwenden
einen Teil des gesamten Systemspeichers (RAM)
für die Grafikleistung.
Für Grafikleistung reservierter Systemspeicher
steht anderen Programmen nicht zur Verfügung.Optional
oder als Zusatzfunktion.Wireless–Netzwerkkarten
sind optional oder als Zusatz verfügbar und erfordern
separat erworbene Wireless Access Points sowie
eine Internetverbindung.
Die Verfügbarkeit von öffentlichen Wireless Access
Points ist begrenzt.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.Die maximale Boost–Taktfrequenz–Leistung
variiert je nach Hardware– – Software– und allgemeiner
Systemkonfiguration.Externe Netzteile – Anschlusskabel
– Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm.
Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.HP Easy Shell ist derzeit verfügbar
auf Windows Embedded Standard 7E – Windows Embedded
Standard 7P – Windows Embedded 8 Standard – Windows
Embedded 8.1 Industry Pro – Windows 10 IOT Enterprise
2016 LTSC und Windows 10 IoT Enterprise 2019.HP
CEM erfordert Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016
oder höher oder das Betriebssystem HP ThinPro
7.2 oder höher auf Endgeräten und über den Internetzugang.
Auf https://www.hp.com/us–en/solutions/cloud–computing/thin–client–software.html
können Sie die vollständigen Details – Funktionen
und Konfigurationsanforderungen herunterladen
oder anzeigen.Wi–Fi 6 ist ein optionales Ausstattungsmerkmal
– das zum Kaufzeitpunkt konfiguriert werden muss.
Wireless Access Point und Internetdienst sind
erforderlich und separat zu erwerben.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6 (802.11ax) ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.Die Multi–Core–Technologie dient
zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der individuellen Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.Die maximale AMD Boost–Frequenzleistung
variiert je nach Hardware– – Software– und allgemeiner
Systemkonfiguration.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
Taktfrequenz
2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L2 – 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne)
1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front)
1 x Audioausgang/–eingang – Mini–Klinkenstecker (1 Front)
3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Audio–Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, FIPS 140–2, ICES Class B, WEEE, EN 60601–1–2, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, EMV, HP GSE, EN, CNS, EN60601–1–2
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro Englisch/Deutsch
Software
Mozilla Firefox, HP Easy Tools, HP Device Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Cloud Endpoint Manager
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
3,5 cm – 20 cm – 20 cm – 1,174 kg – mit Ständer
– 1,12 kg – ohne Ständer
Breite
3,5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1,174 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,106 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,17*
€ 469,12*
Frei Haus
ab € 459,67*
€ 472,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 461,26*
€ 474,87*
€ 6,78*
ab € 482,50*
€ 496,00*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 497,53*
€ 511,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,20*
€ 608,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,53*
€ 592,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
767G1AA
€ 47,63*
Zubehör
Poly
767G0AA
€ 53,39*
Zubehör
Poly
783R2AA
€ 47,47*
Zubehör
Poly
783R3AA
€ 92,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.