Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Redoh Powerbank fast 10000 mAh 37 Wh 18 Watt PD 2.0 QC 3.0 4 pin USB Type A 2 x 24 USB-C auf Kabel: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust Redoh Powerbank fast 10000 mAh 37 Wh 18 Watt PD 2.0 QC 3.0 4 pin USB Type A 2 x 24 USB-C auf Kabel: grün
Trust Redoh Powerbank fast 10000 mAh 37 Wh 18 Watt PD 2.0 QC 3.0 4 pin USB Type A 2 x 24 USB-C auf Kabel: grün
Artikel-Nr.:
     7405B-999794496
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25033
EAN/GTIN:
     8713439250336
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
trust powerbank
usb akku

Trust Redoh Powerbank fast 10000 mAh 37 Wh 18 Watt PD 2.0 QC 3.0 4 pin USB Type A 2 x 24 USB-C auf Kabel: grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Trust Redoh Powerbank - fast - Li-Pol - 4 pin USB Type A (QC 3.0), 2 x 24 pin USB-C (PD) - 18 Watt Produkttyp: Powerbank Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,9 cm x 14,4 cm x 1,6 cm Gewicht: 231 g Farbe: Grün Ausgangsanschlusstyp: 4 pin USB Type A (QC 3.0), 2 x 24 pin USB-C (PD) - auf Kabel: USB-C Schnellladetechnologie: Power Delivery 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0 Batterie: Lithium-Polymer - 10000 mAh - 37 Wh Gestellte Leistung: 18 Watt Details zum Leistungsgerät: - 4-polig USB-Typ A - 18 W ¦ 2 x - 24 pin USB-C with Power Delivery - 20 W Kabel: Stromkabel USB-A auf USB-C Produkt-Recycling-Inhalt: 50 %

Trust Redoh Powerbank fast 10000 mAh 37 Wh 18 Watt PD 2.0 QC 3.0 4 pin USB Type A 2 x 24 USB–C auf Kabel: grün

Produktbeschreibung:

Die Trust Redoh Powerbank wurde für die Bedürfnisse moderner mobiler Nutzer entwickelt und bietet einen leistungsstarken 10000–mAh–Lithium–Polymer–Akku, der dafür sorgt, dass Ihre Mobiltelefone und Tablets den ganzen Tag über mit Strom versorgt sind. Die fortschrittlichen Ladetechnologien, einschließlich Power Delivery 2.0 und Qualcomm Quick Charge 3.0, ermöglichen ein schnelles und effizientes Aufladen, wodurch die Zeit, die Ihre Geräte an einer Steckdose gebunden sind, reduziert wird.
Diese Powerbank ist nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig, da sie dank ihrer mehreren Ausgangsanschlüsse bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen kann. Sicherheit hat oberste Priorität, und die Trust Redoh ist mit umfassenden Schutzfunktionen ausgestattet, um Ihre Geräte während des Ladevorgangs zu schützen. Die Konstruktion aus 50 % recyceltem Material zeugt zudem von einem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und macht es zu einer idealen Wahl für umweltbewusste Verbraucher. Durch die Einhaltung zahlreicher Standards stellt diese Powerbank eine zuverlässige, sichere und verantwortungsvolle Ladelösung dar.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Breite
6,9 cm
Tiefe
14,4 cm
Höhe
1,6 cm
Gewicht
231 g
Farbe
Grün
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
24 pin USB–C
Menge Eingangsstecker
1
Ausgabeanschlussstellen
4 pin USB Type A (QC 3.0), 2 x 24 pin USB–C (PD)
Gestellte Leistung
18 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB–C
Details zum Leistungsgerät
4–polig USB–Typ A – 18 W ¦ 2 x 24 pin USB–C with Power Delivery – 20 W
Schnellladetechnologie
Power Delivery 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, lädt gleichzeitig bis zu 3 Geräte, Batteriestatusanzeige
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Kapazität
10000 mAh – 37 Wh
Verschiedenes
Packungstyp
Hängebox
Material
PC/ABS
Enthaltene Kabel
Stromkabel USB–A auf USB–C
Produkt–Recycling–Inhalt
50 %
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, UN 38.3:Rev6, UKCA, IEC 62368–1:2018, ROHS Directive 2011/65/EU, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000–3–2:2019+A1:2021, EN 55032:2015 + A11:2020, EN IEC 62368–1:2020+A1:2020, EN 61000–3–3:2013+A2:2021
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
241 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Gaming, Home & Living
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 21,10*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 25,17*
€ 35,27*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.