Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner
Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     7405B-999794251
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078306
EAN/GTIN:
     4260700592496
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner

Step PC Business Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD–Brenner

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie Business
Modellbezeichnung
Business 3120
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
3,3 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Laufwerke optisch
DVD/CD–Laufwerk
Gehäuse
Midi/Minitower
Netzteilleistung
350 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Festplattentyp
NVMe
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 526,79*
€ 594,94*
1 Tag
3
€ 1,00*
ab € 546,24*
€ 617,61*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,15*
€ 698,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,01*
€ 693,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,79*
€ 626,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.