Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 39,62 cm 15.6 Ryzen 5 16 GB 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 39,62 cm 15.6 Ryzen 5 16 GB 1 TB
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 39,62 cm 15.6 Ryzen 5 16 GB 1 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999794194
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XM00BSGE
EAN/GTIN:
     0197531671448
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 39,62 cm 15.6 Ryzen 5 16 GB 1 TB

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 39,62 cm 15.6 Ryzen 5 16 GB 1 TB

Produktbeschreibung:

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 39,62 cm 15.6 Ryzen 5 16 GB 1 TB

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Festplatte
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
39,62 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 495,27*
€ 560,96*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 536,15*
€ 608,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,73*
€ 724,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,95*
€ 691,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,15*
€ 638,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.