Xiaomi GTR Mini 3,25 cm 1.28 Zoll AMOLED Touchscreen GPS 36,2 g Bluetooth 5.2 280mAh 5 ATM
Xiaomi GTR Mini 3,25 cm 1.28 Zoll AMOLED Touchscreen GPS 36,2 g Bluetooth 5.2 280mAh 5 ATM
Produktbeschreibung:
Akku–Kapazität: 280 mAh · Akku–Technologie: Li–Ion
· Armbandlänge (max.): 20 cm · Armbandlänge (min.):
15 cm · Display–Auflösung: 416 x 416 Pixel · Farbe
(Armband): Pink · Funktionen (Wearables): Anruf
& SMS–Benachrichtigung,Bewegungserinnerung,Bluetooth®
Musiksteuerung,Distanz,E–Mail–Benachrichtigung,Facebook–Benachrichtigung,Geschwindigkeit,Geschwindigkeit/max.,Gesundheitstracking
für Frauen,GPS,Herzfrequenzzonen,Höhenmeter/Etagen,Kalorienverbrauch,Kamera–Fernauslöser,Puls,Runde/Pace,Schlafdauer,Schlafphasen
Analyse,Schritte,Schwimmstil–Erkennung,Stoppuhr,Trainingszeit,Trainingszonen,Uhrzeit/Datum,Vibration,Wecker,WhatsApp–Benachrichtigung
· Gehäusefarbe (Details): Pink · Gehäusematerial:
Edelstahl,Kunststoff · Gewicht: 34.2 g · Herstellerfarbe:
Pink · Material (Armband): Silikon · Material
(Glas): Echtglas · Modell Smartwatches: GTR Mini
· Pulsfunktionen: Handgelenk · StandBy–Zeit (max.):
30 d · Unterstützte Mobil–Betriebssysteme: Android™,Apple
iOS® · Wasserdichtigkeit: 5 ATM · Weitere technische
Daten:
Displaygröße: 3,25 cm (1,28 Zoll)
Technische Details:
Allgemeines
Technische Daten
Betriebssysteme
Android; Apple iOS