Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-NX712 Blickschutzfilter für Tablet 2-Wege entfernbar magnetisch Schwarz Galaxy Tab S9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EF-NX712 Blickschutzfilter für Tablet 2-Wege entfernbar magnetisch Schwarz Galaxy Tab S9
Samsung EF-NX712 Blickschutzfilter für Tablet 2-Wege entfernbar magnetisch Schwarz Galaxy Tab S9
Artikel-Nr.:
     7405B-999792237
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-NX712PBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095115993
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Samsung EF-NX712 Blickschutzfilter für Tablet 2-Wege entfernbar magnetisch Schwarz Galaxy Tab S9

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-NX712 - Blickschutzfilter für Tablet Produkttyp: Blickschutzfilter - 2-Wege Bestimmt für: Tablet Installationstyp: Entfernbar - magnetisch Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,76 cm x 0,73 cm x 25,49 cm Gewicht: 99 g Farbe: Schwarz Entwickelt für: Galaxy Tab S9

Samsung EF–NX712 Blickschutzfilter für Tablet 2–Wege entfernbar magnetisch Schwarz Galaxy Tab S9

Produktbeschreibung:

Design Geeignet für Tablet Produktfarbe Schwarz
Merkmale Display–Filterfunktionen Privatsphäre
Begrenzt den Betrachtungswinkel 30 ° Magnetisch
Ja Markenkompatibilität Samsung Kompatibilität
Galaxy Tab S9 Ergonomie Maximale Bildschirmgröße 27,9 cm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter
Blickschutzfilter
2–Wege
Bestimmt für
Tablet
Installationstyp
Entfernbar – magnetisch
Breite
18,76 cm
Tiefe
0,73 cm
Höhe
25,49 cm
Gewicht
99 g
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S9

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 10,16*
€ 14,21*
3 Tage
85
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 14,24*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,42*
5 Tage
85
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 15,42*
Lager 7405
84
€ 1,00*
ab € 16,01*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.