MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: MediaRange - Maus - USB Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 3 Bewegungsauflösung: 1000 dpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad Erforderliches Betriebssystem: Linux, Microsoft Windows
MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB
Produktbeschreibung:
Maus Zweck Büro Geräteschnittstelle USB Typ–A
Bewegungerfassungs Technologie Optisch Scroll
Typ Rad Knopfanzahl 3 Tastentyp Gedrückte Tasten
Bildlaufrad Ja Bewegung Auflösung 1000 DPI Empfohlene
Nutzung PC Anpassbare Bewegungsauflösung Nein
Programmierbare Mausknöpfe Nein Tastenfunktionen down,
Up Anzahl der Scroll–Rollen 1 Scroll–Richtungen
Horizontal Einstellbare Abfragerate Nein einegbaute
Tastatur Nein Eingebautes memory Nein Design Formfaktor
Beidhändig Intelligentes,
ergonomisches Design Ja Produktfarbe Black, Grey
Oberflächenfärbung Monochromatisch Gummigriffe
Nein Eingebautes Display Nein Beleuchtung Nein
Lieferumfang Receiver enthalten Nein Vereinigender
Receiver Nein Akkus/Batterien enthalten Nein Ergonomie
Ein–/Ausschalter Nein Easy–Switch–Technologie
Nein arbeitet auf jeder Oberfläche Nein Plug &
Play Ja Gestenunterstützung Nein Leistung Energiequelle
Kabel Wiederaufladbar Nein Automatische Abschaltung
Ja Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 108 mm Tiefe 58 mm Höhe 37 mm Gewicht 77
g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate RoHS
Verpackungsdaten Anzahl 1 Verpackungsart Sichtverpackung
Technische Details:
Allgemein
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play; USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows