Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB 2.0 Schwarz
MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999790510
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS211
EAN/GTIN:
     4260459619628
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB 2.0 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MediaRange MROS211 - Maus - USB 2.0 - Schwarz Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB 2.0 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,6 cm x 10 cm x 3,5 cm Gewicht: 61 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 3 Bewegungsauflösung: 1000 dpi Leistung: 125 Berichte pro Sekunde, 8 G Maximalbeschleunigung, 25 Zoll pro Sekunde, 3 Millionen Klicks Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad Kabellänge: 1.5 m Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

MEDIARANGE Maus optisch 3 Tasten kabelgebunden USB 2.0 Schwarz

Produktbeschreibung:

Günstige Hochauflösende 3–Tasten Maus, kabelgebunden
per USB Diese MediaRange 3–Tasten Maus mit optischem
Sensor lässt sich schnell und einfach per USB–Anschluss
verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen
gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort
einsatzbereit.
Hier die Spezifikationen im Einzelnen: Ausführung:
kabelgebundene 3–Tasten Maus mit optischem Sensor
Auflösung: 1000 dpi Anschluss: USB 2.0 Anschlusskabel;
1.5m Kabellänge Stromversorgung: DC 5V – 50mA (max.);
USB bus–gespeist Anzahl Maustasten: 3 Tasten inkl.
Scroll–Rad Kompatibel zu Windows, Mac und Linux;
Plug & Play Sensorik, Abtastung und Reaktion:
Optischer Sensor mit 1000 dpi;
max. Beschleunigung: 8G; max. Geschwindigkeit: 25 IPS;
USB–Signalrate: 125Hz Haltbarkeit: Maustasten
(links/rechts) über 3.000.000 Klicks Farbe: schwarz
Abmessungen: 100 x 56 x 35mm Gewicht: ± 61g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Breite
5,6 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
61 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistung
125 Berichte pro Sekunde, 8 G Maximalbeschleunigung, 25 Zoll pro Sekunde, 3 Millionen Klicks
Kabellänge
1.5 m
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play; USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,38*
€ 3,73*
€ 6,78*
ab € 2,44*
€ 3,82*
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,10*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 7,51*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 9,56*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.