| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999788944 Herst.-Nr.: 90AR00C1-M00080 EAN/GTIN: 4711387502709 |
| |
|
| | |
| ASUS RNUC13ANHI500000I Barebone Intel Core i5-1340P Kit L6 No Cord ASUS RNUC13ANHI7405–500000I Barebone Intel Core i5–1340P Kit L6 No Cord Produktbeschreibung: Intel Core i5–1340P 4x 1,90 GHz P–Core, 8x 1,40 GHz E–Core (Turboboost bis zu 4,60 GHz) / 2x DDR4 SODIMMs / 2x M.2 Slot, 1x SATA–Slot / Intel Iris Xe Graphics / 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1 / 2x Thunderbolt 4, 2x USB 4.0 Type–C, 3x USB 3.2, 1x USB 2.0, RJ–45 / WIFI 6E AX211 + Bluetooth 5.3 / ohne Betriebssystem Technische Details: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 404,10* | € 450,96* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,54* | € 456,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,65* | € 475,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 416,74* | € 476,56* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 427,23* | € 480,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|