ASUS RNUC12WSKI300000I Barebone Intel Core i3-1220P Kit L6 No Cord
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS NUC 12 Pro Slim Kit RNUC12WSKI300000I - Mini-PC - Core i3 1220P - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i3 (12. Gen.) 1220P (bis zu 4,4 GHz, (10 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz
ASUS RNUC12WSKI7405–300000I Barebone Intel Core i3–1220P Kit L6 No Cord
Produktbeschreibung:
12. Generation Intel Core i3 ProzessorenIntel
UHD GrafikBis zu 64 GB Dual–Channel DDR4–3200
SODIMMsSpeicher: M.2 22×80 key M slot für PCIe
x4 Gen 4 NVMe SSD,
M.2 22×42 key B slot für PCIe x1 Gen 3, USB 3.2 Gen 2,
USB 2.012. Generation Intel Core i3 ProzessorenIntel
UHD GrafikBis zu 64 GB Dual–Channel DDR4–3200
SODIMMsSpeicher: M.2 22×80 key M slot für PCIe
x4 Gen 4 NVMe SSD,
M.2 22×42 key B slot für PCIe x1 Gen 3, USB 3.2 Gen 2,
USB 2.0Kleiner, schneller, besser, KI–fähig Die
Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische
Spitzenleistungen,
bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht,
um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.
Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit
zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten
kompromisslose Leistung in den kleinsten Formfaktoren,
unterstützt durch die branchenweit beste Qualität
und Zuverlässigkeit,
innovative modulare Designs, Optionen für eine
verlängerte Lebensdauer,
intelligente Kühllösungen und fortschrittliche
KI–Funktionen.
Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in
einer Reihe von Konfigurationen,
die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer
gerecht werden,
von Entwicklern über Power–User bis hin zur Heimnutzung.
Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine
Vielzahl von Geschäftsanwendungen,
vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern.
Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen
Funktionen und zielt darauf ab,
die nächste Generation von PC–Erlebnissen zu gestalten.
Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener
Unternehmen und der Verbesserung von PC–Anwendungen
will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen,
die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und
einen nachhaltigen Einfluss auf die sich ständig
weiterentwickelnde Tech–Landschaft auszuüben.Für
Business gebaut: Steigern Sie die Unternehmensleistung
mit Intel® Core™ Prozessoren der 12.
Generation und den neuesten Funktionen zur Unterstützung
von Produktivität,
Zusammenarbeit und Edge Computing.Mächtige LeistungMit
Intel® Core™ Prozessoren der 12.
Generation bieten die ASUS NUC 12 Pro Mini–PCs,
Kits und Boards die neueste Leistung für Edge Computing,
Zusammenarbeit, Heimbüros und mehr.Die Geräteverwaltung
ist integriertBehalten Sie den Überblick über
alle Ihre Geräte.
Oversite–Tools wie Application Monitor, Player
Failover und Advanced Features machen NUC–Geräte
für Administratoren einfach.Den ganzen Tag,
jeden TagASUS NUC–Geräte sind für den kommerziellen
Einsatz rund um die Uhr konzipiert und gebaut.
Sie eignen sich perfekt für Ihre "always on"–Bedürfnisse
wie Digital Signage,
Sicherheitssysteme und mehr.NUC Pro Formfaktoren
Erhältlich als Mini–PCs oder anpassbare Kits,
ist jedes Gerät für den 24x7–Betrieb geeignet.NUC
12 Pro Mini–PCsKleine PCs und kompakte Workstations,
die mit Windows ausgestattet und sofort einsatzbereit sind.
Holen Sie sich die neueste Leistung mit den Intel®
Core™ Prozessoren der 12.
Generation, plus Dual–Channel–Speicher und großer
Speicherkapazität.NUC 12 Pro KitsDie Kits umfassen
eine Reihe von Intel® Core™ Prozessoren der 12.
Generation, ein Gehäuse und ein Board. Sie lassen
sich leicht mit dem richtigen Betriebssystem,
Arbeitsspeicher und Speicherplatz an die unterschiedlichen
Kundenbedürfnisse anpassen.NUC 12 Pro BoardsWählen
Sie NUC–Boards,
um einzigartige integrierte oder eingebettete
Computerlösungen zu erstellen.?
Technische Details:
Allgemein
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1220P
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Massenspeicher–Controller
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Audioausgang
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I225–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten)
Stromversorgung
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11,7 cm – 11,2 cm – 3,7 cm – 510 g