Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine EV Spiral-Autoladekabel 22kW Typ2 3-phasig 7,5m 7,5 m halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine EV Spiral-Autoladekabel 22kW Typ2 3-phasig 7,5m 7,5 m halogenfrei
InLine EV Spiral-Autoladekabel 22kW Typ2 3-phasig 7,5m 7,5 m halogenfrei
Artikel-Nr.:
     7405B-999785738
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16287S
EAN/GTIN:
     4043718316496
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
InLine EV Spiral-Autoladekabel 22kW Typ2 3-phasig 7,5m 7,5 m halogenfrei

InLine EV Spiral–Autoladekabel 22kW Typ2 3–phasig 7,5m 7,5 m halogenfrei

Produktbeschreibung:

Dieses EV Spiral–Autoladekabel von InLine eignet sich zum Laden aller Fahrzeuge mit dem in Europa standardisierten Typ 2–Stecker bis 22kW (32A). Sie können damit Ihr Elektro– oder Hybrid–Fahrzeug problemlos an öffentlichen Ladestationen oder Wallboxen mit Ladesteckdosen anschließen. Besonders robust und hochwertig gefertigt, ist das 3–phasige Kabel für eine langlebige Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen und Witterungen ausgelegt. Das Kabel ist gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen, um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern. Das Spiralkabel eignet sich besonders für eine praktische und langlebige Nutzung beim Ladevorgang. Das Kabel kann auch bei unterschiedlichen Ladesituationen sauber ohne Verheddern mit einer gewissen Zugentlastung verlegt werden und ermöglicht eine flexible, kompakte Aufbewahrung.


  • Spiral–Autoladekabel mit Typ2 (IEC EN 62196) Anschluss
  • Geeignet für Voll–Elektrofahrzeuge (EV) und Hybridfahrzeuge (PHEV)
  • Das 3–phasige Kabel bietet Ladeleistungen bis zu 22kW (32A Drehstrom) und ist außerdem abwärtskompatibel für 1–phasiges Laden. Sie können also das Fahrzeug mit diesem Kabel auch 1–phasig bis 3,7kW und 2–phasig bis 7,4kW aufladen.
  • Für eine Ladeleistung von bis zu 22kW (32A) geeignet
  • Geeignet für Elektrofahrzeuge und Plug–in–Hybride mit Typ 2 und CCS2 Ladeeingängen, NICHT kompatibel mit Typ 1, CCS1, CHAdeMO, TESLA Supercharger und GB/T–Ladepunkten.
  • Inkl. Aufbewahrungstasche mit Klettbändern und Ösen zum sicheren Transport im Kofferraum
  • TPU Kabel H07BZ5–F, Outdoor–geeignet –30 bis +50°C, halogenfrei und raucharm, UV– und ölresistent
  • IP65/54 Zertifizierung zur Sicherstellung einer hohen Staubdichtigkeit und Schutz von Spritzwasser (IP65 im gesteckten Zustand, IP54 im ungesteckten Zustand mit Abdeckkappen)

  • Breite Artikel: 7,000 cm
  • Bauweise: 3–phasig 22kW
  • Höhe Artikel: 6,500 cm
  • Typ: KFZ–Ladekabel
  • Höhe Verpackung: 0,120 m
  • Länge: 7,50 m
  • Länge Artikel: 750,000 cm
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Zolltarifnummer: 7405–85443000
  • Außendurchmesser: 16,8 mm
  • Sondermerkmal: IP65
  • Betriebstemperatur: –30 bis +50 °C
  • Hersteller–Nr.: 16287S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8316496
  • Gewicht: 5,030 kg
  • Netto–Gewicht: 4,252 kg
  • Seite A: Typ 2 Stecker (Autoladekabel)
  • Seite B: Typ 2 Kupplung (Autoladekabel)
  • Länge Verpackung: 0,370 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,360 m
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Strom
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kennzeichnung
IEC
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Strom / Netzteil
Kabellänge
7,5 m
Schutzklasse IP
>IP6
Materialklassifizierung
halogenfrei
Betriebstemperatur
–30°C – 50°C

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 193,91*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 163,31*
€ 208,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.