Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® EV Spiral-Autoladekabel 22kW Typ2, 3-phasig, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-16287S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16287S
EAN/GTIN:
     4043718316496
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Dieses EV Spiral-Autoladekabel von InLine eignet sich zum Laden aller Fahrzeuge mit dem in Europa standardisierten Typ 2-Stecker bis 22kW. Sie können damit Ihr Elektro- oder Hybrid-Fahrzeug problemlos an öffentlichen Ladestationen oder Wallboxen mit Ladesteckdosen anschließen. Besonders robust und hochwertig gefertigt, ist das 3-phasige Kabel für eine langlebige Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen und Witterungen ausgelegt. Das Kabel ist gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen, um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern. Das Spiralkabel eignet sich besonders für eine praktische und langlebige Nutzung beim Ladevorgang. Das Kabel kann auch bei unterschiedlichen Ladesituationen sauber ohne Verheddern mit einer gewissen Zugentlastung verlegt werden und ermöglicht eine flexible, kompakte Aufbewahrung.


  • Spiral-Autoladekabel mit Typ2 Anschluss
  • Geeignet für Voll-Elektrofahrzeuge (EV) und Hybridfahrzeuge (PHEV)
  • 3-phasiges Ladekabel, kann auch 1-phasig laden (Abwärtskompatibilität)
  • Für eine Ladeleistung von bis zu 22kW geeignet
  • Kompatibel mit allen gängigen Automarken sowie Fahrzeugen mit CCS Anschlussbuchsen
  • Inkl. Aufbewahrungstasche mit Klettbändern und Ösen zum sicheren Transport im Kofferraum
  • TPU Kabel H07BZ5-F, Outdoor-geeignet -30 bis +50°C, halogenfrei und raucharm, UV- und ölresistent
  • IP65/54 Zertifizierung zur Sicherstellung einer hohen Staubdichtigkeit und Schutz von Spritzwasser
Weitere Suchbegriffe: Strom / Energie / Licht, EV-Ladekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 193,86*
5 Tage
46
€ 1,00*
ab € 162,37*
€ 207,87*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.