Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Tastatur ROG Falchion RX LP Gaming franz. Lay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
ASUS ROG Falchion RX Low Profile Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999782220
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03EC-BKFA10
EAN/GTIN:
     4711387334256
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

ASUS Tastatur ROG Falchion RX LP Gaming franz. Lay

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Falchion RX - Tastatur - 65% (compact) - weiß Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: Per-key RGB Schnittstelle: USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5.1 Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden Tastaturkurzbefehl-Funktion: Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, Medientasten, n-Key Rollover Gaming: Ja Tastenschaltertyp: ROG RX RED Low Profile Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,6 cm x 11 cm x 2,65 cm Gewicht: 595 g

ASUS Tastatur ROG Falchion RX LP Gaming franz. Lay

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die ASUS ROG Falchion RX, eine Tastatur, die Vielseitigkeit und Leistung sowohl für Gaming als auch für Produktivität neu definiert. Mit ihren zwei Konnektivitätsoptionen, einschließlich 2,4 GHz und Bluetooth 5.1, bietet sie eine nahtlose Integration in Ihr Setup, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die Anti–Ghosting–Funktion und die einstellbaren Höheneinstellungen sorgen dafür, dass jeder Tastenanschlag präzise und bequem registriert wird, und verbessern so Ihr Spiel– und Tipperlebnis. Das abnehmbare Kabel macht die Tastatur nicht nur mobiler, sondern sorgt auch dafür, dass sie sich an jede Arbeitsplatzkonfiguration anpassen kann. Darüber hinaus ermöglichen spezielle Mediensteuerungen eine einfache Audioanpassung, ohne Ihre Konzentration zu stören. Ob für Spiele, Arbeit oder Unterhaltung, die ASUS ROG Falchion RX–Tastatur wurde entwickelt, um Ihr digitales Erlebnis zu verbessern.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
Per–key RGB
Schnittstelle
USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5.1
Typ
Kabellos
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, Medientasten, n–Key Rollover
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
ROG RX RED Low Profile
Anti–Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Einstellbare Höhe
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Breite
30,6 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
2,65 cm
Gewicht
595 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB–C 2.0 (für abnehmbare Kabel)
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Armoury Crate
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.11 oder später, Microsoft Windows 11

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 160,60*
€ 196,26*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 178,66*
€ 214,58*
€ 6,90*
ab € 206,59*
€ 246,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.