Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AiO E16 E1600WKAT-U4128X N4500/4 GB/128 GB Touch black Komplettsystem Celeron 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS AiO E16 E1600WKAT-U4128X N4500/4 GB/128 GB Touch black Komplettsystem Celeron 128
ASUS AiO E16 E1600WKAT-U4128X N4500/4 GB/128 GB Touch black Komplettsystem Celeron 128
Artikel-Nr.:
     7405B-999780206
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00J70
EAN/GTIN:
     4711387349335
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Asus Tablet
ASUS AiO E16 E1600WKAT-U4128X N4500/4 GB/128 GB Touch black Komplettsystem Celeron 128

ASUS AiO E16 E1600WKAT–U4128X N4500/4 GB/128 GB Touch black Komplettsystem Celeron 128

Produktbeschreibung:

Allgemeines CPU Celeron CPU Taktfrequenz 2,8 GHz
Hauptspeicher 4 GB Betriebssystem Windows 11 Professional
Farbe Schwarz Festplatte Festplatten–Art Solid
State Disk Festplatte 128 GB Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen USB 3.0 Technische Daten Typ All–in–One mit Monitor

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Celeron
CPU Taktfrequenz
1,1 GHz
Hauptspeicher
4 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
128 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor
Paneltypen
TN
Auflösung nativ
1,366 * 0,768

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 426,13*
€ 483,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 433,34*
€ 490,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 443,35*
€ 500,86*
€ 1,93*
ab € 467,38*
€ 530,19*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 476,90*
€ 536,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,01*
€ 603,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,90*
€ 593,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.