Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer PC Veriton M4710GT i5 W11P Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer PC Veriton M4710GT i5 W11P Core
Acer PC Veriton M4710GT i5 W11P Core
Artikel-Nr.:
     7405B-999776614
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VZWEG.00G
EAN/GTIN:
     4711121867897
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer PC Veriton M4710GT i5 W11P Core

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton M4 VM4710GT - MT - Core i5 13400 2,5 GHz - 8 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - Mini Tower Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2,5 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 20 MB L3 Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 8 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB Optischer Speicher: DVD SuperMulti Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Audioausgang: 5.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,5 cm x 33,5 cm x 37 cm Gewicht: 15 kg CO2-Fußabdruck: 747 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer PC Veriton M4710GT i5 W11P Core

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton M4 VM4710GT Desktop wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von professionellen Anwendern und Unternehmen zu erfüllen, die auf der Suche nach zuverlässiger Leistung, vielseitiger Konnektivität und nachhaltigen Computing–Lösungen sind. Das Herzstück dieses Desktops ist ein Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation, der einen reibungslosen Betrieb und effizientes Multitasking gewährleistet. Audio–Enthusiasten werden das High Definition Audio und den 5.1–Kanal–Surround–Sound zu schätzen wissen, die für ein außergewöhnliches Hörerlebnis sorgen.
Mit einer Reihe von Anschlüssen wie HDMI, DisplayPort 1.4a, VGA und USB–C 3.2 Gen 2 ist die Konnektivität ein Kinderspiel, sodass Sie alle Ihre Geräte und Peripheriegeräte problemlos anschließen können. Dank der verfügbaren PCIe–Steckplätze und M.2–Kartenslots für SSD und WLAN ist auch eine Erweiterung problemlos möglich, sodass zukünftige Upgrades möglich sind. Darüber hinaus ist dieser Desktop eine nachhaltige Wahl mit TCO Certified 9.0–Konformität und einem klaren Bekenntnis zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der Acer Veriton M4 VM4710GT Desktop ist eine vielseitige und verantwortungsbewusste Computing–Lösung.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
9.5 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD–RAM DVD SuperMulti – SATA
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 intern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" (9 mm Höhe)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x VGA – DB–15 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x serial ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x Audio–Steckverbinder (3 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Thermal Pad, Slim ODD Kit für Commercial S6.1
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180–10TGBAA
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
82%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
747 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,5 cm
Tiefe
33,5 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
15 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 616,55*
€ 673,15*
Frei Haus
ab € 612,71*
€ 673,22*
€ 1,93*
ab € 623,34*
€ 682,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 657,43*
€ 713,84*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 656,31*
€ 717,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,70*
€ 854,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,98*
€ 843,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,31*
€ 781,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.