Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer PC Veriton X4710GT i5 W11P Core DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer PC Veriton X4710GT i5 W11P Core DVD-Brenner
Acer PC Veriton X4710GT i5 W11P Core DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     7405B-999776611
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.006
EAN/GTIN:
     4711121867842
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer PC Veriton X4710GT i5 W11P Core DVD-Brenner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton X4 VX4710G - Compact Tower - Core i5 13500 2,5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - Compact Tower Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2,5 GHz (, bis zu 4,8 GHz, (14 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 24 MB L3 Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB Optischer Speicher: DVD SuperMulti Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 33,5 cm x 33,5 cm Gewicht: 8 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert CO2-Fußabdruck: 567 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer PC Veriton X4710GT i5 W11P Core DVD–Brenner

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton X4 VX4710G wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung und Effizienz für den geschäftlichen und privaten Gebrauch zu bieten. Dank seines kompakten Tower–Formfaktors passt er auch in kleine Räume und ist somit perfekt für jede Büroumgebung geeignet. Das Herzstück dieses Desktops ist ein Intel Core i5–Prozessor der 13. Generation, der von 16 GB DDR4–RAM ergänzt wird und für reibungsloses Multitasking und schnellen Zugriff auf häufig verwendete Dateien und Programme sorgt.
Der 512 GB große SSD–Speicher bietet reichlich Platz für Dokumente, Medien und Anwendungen und ermöglicht zudem einen schnellen Datenzugriff. Die Anschlussmöglichkeiten sind vielseitig und umfassen HDMI, DisplayPort, VGA und mehrere USB–Anschlüsse für alle Ihre Peripheriegeräte. Die integrierte Wi–Fi 6– und Bluetooth 5.0–Technologie sorgt für eine nahtlose, kabellose Arbeitsumgebung. Darüber hinaus unterstreichen die ENERGY STAR–Zertifizierung und ein CO2–Fußabdruck von 567 kg das Engagement von Acer für Nachhaltigkeit. Der Acer Veriton X4 VX4710G ist nicht nur ein leistungsstarker Desktop, sondern auch eine kluge Wahl für alle Anwender, die Wert auf Zuverlässigkeit, Leistung und Umweltverträglichkeit legen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Compact Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz (P–Kern) / 3,5 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
11.5 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD–RAM DVD SuperMulti – SATA
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 intern
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 2 M.2 Card
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Steckverbinder (1 Front) ¦ 3 x Audio–Steckverbinder (3 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lüfterschacht, 2 Antennen, Thermal Pad, Slim ODD Kit für Commercial X6.1
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
BSMI, CB, FCC, PC 2001, TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180–10TGBAA
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
82%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
567 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,5 cm
Tiefe
33,5 cm
Höhe
33,5 cm
Gewicht
8 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 641,28*
€ 711,43*
Frei Haus
ab € 640,84*
€ 711,49*
€ 1,93*
ab € 655,76*
€ 721,81*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 690,29*
€ 758,69*
Frei Haus
ab € 711,24*
€ 785,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,83*
€ 894,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,03*
€ 885,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,51*
€ 865,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,29*
€ 821,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.