Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton X4710G i7-13700 16 GB 1 TBSSD W11P Core i7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton X4710G i7-13700 16 GB 1 TBSSD W11P Core i7
Acer Veriton X4710G i7-13700 16 GB 1 TBSSD W11P Core i7
Artikel-Nr.:
     7405B-999776594
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.009
EAN/GTIN:
     4711121867873
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer Veriton X4710G i7-13700 16 GB 1 TBSSD W11P Core i7

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton X4 VX4710G - Compact Tower - Core i7 13700 2,1 GHz - 16 GB - SSD 1.024 TB Typ: Personal-Computer - Compact Tower Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) 13700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,2 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 30 MB L3 Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 1.024 TB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 33,5 cm x 33,5 cm Gewicht: 8 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert CO2-Fußabdruck: 567 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer Veriton X4710G i7–13700 16 GB 1 TBSSD W11P Core i7

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton X4 VX4710G kombiniert starke
Leistung mit kompakter Bauweise.
Das Herzstück dieses Geräts ist der Intel Core
i7–13700 Prozessor,
der Turbogeschwindigkeiten von bis zu 5,2 GHz
erreicht und sowohl für anspruchsvolle Anwendungen
als auch für alltägliche Aufgaben geeignet ist.
Trotz seines kompakten Tower–Designs bietet es HDMI,
DisplayPort, VGA und eine Vielzahl von USB–Anschlüssen,
darunter High–Speed–USB 3.2 Gen 2 und USB–C. Mit
Unterstützung für Wi–Fi 6 und Bluetooth 5.0 sorgt
er für schnelle und zuverlässige Verbindungen.
Es ist außerdem ENERGY STAR–zertifiziert, was
für eine effiziente Energienutzung steht,
die zu niedrigeren Energiekosten und einer geringeren
CO2–Bilanz führt.
Ob für die Arbeit oder zum Spielen, der Acer Veriton
X4 VX4710G ist eine kluge Wahl für alle,
die einen Desktop benötigen, der sowohl leistungsstark
als auch platzsparend ist.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Compact Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz (P–Kern) / 4,1 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
24 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel B660
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 intern
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 2 M.2 Card
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Steckverbinder (1 Front) ¦ 3 x Audio–Steckverbinder (3 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lüfterschacht, 2 Antennen, Thermal Pad, dünne ODD–Abdeckung
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
BSMI, CB, FCC, PC 2001, TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180–10TGBAA
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
82%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
567 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,5 cm
Tiefe
33,5 cm
Höhe
33,5 cm
Gewicht
8 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 787,84*
€ 862,65*
€ 1,93*
ab € 801,69*
€ 875,81*
Frei Haus
ab € 816,55*
€ 899,12*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 842,80*
€ 925,37*
10 Tage
31
Frei Haus
ab € 953,58*
€ 1.048,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,37*
€ 1.101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,73*
€ 1.096,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,96*
€ 1.074,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,85*
€ 1.050,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,80*
€ 1.002,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.