Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Laser Presenter anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB Laser Presenter anthrazit
Delock USB Laser Presenter anthrazit
Artikel-Nr.:
     7405B-999775404
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64250
EAN/GTIN:
     4043619642502
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter

Delock USB Laser Presenter anthrazit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Präsentations-Fernsteuerung - Anthrazit Gerätetyp: Präsentations-Fernsteuerung Farbe: Anthrazit Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,1 cm x 2 cm x 1,6 cm Unterstützte Geräte: Notebook / Arbeitsplatzrechner Drahtlostechnologie: 2,4 GHz Anzahl Tasten: 6 Tasten Max. Betriebsentfernung: 30 m Batterie: 1 Typ AAA

Delock USB Laser Presenter anthrazit

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Presenter Kabellos–Technologie
Funk Abtastung Laser Tastenzahl 6 Tasten

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Präsentations–Fernsteuerung
Breite
14,1 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
1,6 cm
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Drahtlostechnologie
2,4 GHz
Unterstützte Geräte
Notebook / Arbeitsplatzrechner
Anzahl Tasten
6 Tasten
Max. Betriebsentfernung
30 m
Funktionen
Integrierter Laser Pointer, Ein–/Ausschalter, magnetischer Slot für USB–Receiver, roter Laserpointer, Frequenzbereich: 2405 / 2450 / 2475 MHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB nano receiver
Kennzeichnung
Plug and Play, Laser Class 2
Stromversorgung
Batterie
1 Typ AAA

Weitere Suchbegriffe: Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 22,84*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 25,49*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 18,63*
€ 25,95*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.