Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Ultra Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Ultra Transparent
Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Ultra Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999765562
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-XS928CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426648
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Ultra Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-XS928 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,15 cm x 2,07 cm x 16,51 cm Gewicht: 41 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy S24 Ultra

Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Ultra Transparent

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Mobiltelefon mit der Samsung EF–XS928 Tasche. Diese durchsichtige, speziell für Mobiltelefone konzipierte Tasche schützt Ihr Gerät nicht nur vor täglicher Abnutzung, sondern ermöglicht es Ihnen auch, sein Aussehen dank der austauschbaren Rückabdeckung individuell zu gestalten. Die Schutzhülle ist so konzipiert, dass das schlanke Design des Telefons sichtbar bleibt und gleichzeitig die Haltbarkeit gewährleistet ist. Ganz gleich, ob Sie Ihr Gerät schützen oder ihm einen neuen Look verpassen möchten, die Samsung EF–XS928 Tasche ist die ideale Lösung für Sie.

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,15 cm
Tiefe
2,07 cm
Höhe
16,51 cm
Gewicht
41 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Tragegurt, Haltering/Ständer
Funktionen
Austauschbare Rückseite
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 20,46*
€ 27,56*
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 27,57*
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 27,59*
€ 4,99*
ab € 20,98*
€ 28,21*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 26,82*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.