Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-20761 Herst.-Nr.: EF-XS928CTEGWW EAN/GTIN: 8806095426648 |
| |
|
| | |
| Sicher im Griff und stabil aufgestellt
Mit dem Clear Gadget Case hast du dein Smartphone fest im Griff. Du kannst das Case auch als stabilen Standfuß verwenden, um dein Galaxy S24 Ultra darauf abzustützen und so längere Telefonate zu führen oder Filme unterwegs zu genießen – und das alles freihändig
Transparenter Schutz
Dank des Clear Gadget Cases bleibt dein Galaxy S24 Ultra unversehrt. Die langlebige Beschichtung schützt das Erscheinungsbild deines Smartphones – ganz dezent und transparent.
- Verstärktes transparentes Case in schlichtem Design - Bewahrt die Optik des Gerätes - Angepasste Beschichtung beugt Vergilben vor - Ausklappbarer Standfuß/ Ringhalter und Trageschlaufe im Lieferumfang enthalten - Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen - Umweltfreundlich – Hergestellt zu Teilen aus recyceltem Material
Farben Transparent
Abmessung und Gewicht Gerätemaße (B x H x T) 81,5 x 165,1 x 20,7 mm
Gewicht 41 g
Kompatibilität Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle samsung, mobiltelefon hülle, Samsung-Cover, Samsung-Hülle, Gadget-Cover, Galaxy S24 Ultra Clear Cover, ef-xs928cte, 8806095426648 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,29* | € 23,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 19,71* | € 26,80* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 21,05* | € 28,43* | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 29,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 23,85* | € 31,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|