Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Silicone Case für Galaxy S24 Ultra Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Silicone Case für Galaxy S24 Ultra Yellow
Samsung Silicone Case für Galaxy S24 Ultra Yellow
Artikel-Nr.:
     7405B-999765540
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS928TYEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426754
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Samsung Silicone Case für Galaxy S24 Ultra Yellow

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-PS928 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,34 cm x 1,16 cm x 16,6 cm Gewicht: 44 g Material: Silikon Finish: Softtouch Farbe: Gelb Entwickelt für: Galaxy S24 Ultra

Samsung Silicone Case für Galaxy S24 Ultra Yellow

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Handy mit der Samsung EF–PS928 Schutzhülle. Diese aus hochwertigem Silikon gefertigte Hülle bietet dank ihrer Soft–Touch–Oberfläche nicht nur einen hervorragenden Halt, sondern schützt Ihr Gerät auch vor alltäglichen Abnutzungserscheinungen. Das schlanke Design passt zu Ihrem Mobiltelefon, während das hochwertige Material Ihr Gerät effektiv vor Stößen und Kratzern schützt. Egal, ob Sie bei der Arbeit oder unterwegs sind, diese Schutzhülle ist die ideale Wahl, um Ihr Handy stilvoll zu schützen.

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,34 cm
Tiefe
1,16 cm
Höhe
16,6 cm
Gewicht
44 g
Material
Silikon
Finish
Softtouch
Farbe
Gelb
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schutz vor Beschädigungen
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
€ 2,90*
ab € 13,54*
€ 18,95*
€ 4,99*
ab € 13,49*
€ 18,96*
€ 5,00*
ab € 14,84*
€ 20,62*
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 23,59*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 22,12*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.