Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Silicone Case für Galaxy S24 White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Silicone Case für Galaxy S24 White
Samsung Silicone Case für Galaxy S24 White
Artikel-Nr.:
     7405B-999765538
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS921TWEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426877
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Samsung Silicone Case für Galaxy S24 White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-PS921 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 1,04 cm x 15,05 cm Gewicht: 27 g Material: Silikon Finish: Softtouch Farbe: Weiß Entwickelt für: Galaxy S24

Samsung Silicone Case für Galaxy S24 White

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Mobiltelefon mit der Samsung EF–PS921 Silikonhülle. Diese Schutzhülle wurde entwickelt, um Ihr Gerät vor Schäden zu bewahren, und besteht aus einer robusten Silikonkonstruktion, die Stöße absorbiert und der täglichen Abnutzung standhält. Die Soft–Touch–Oberfläche liegt nicht nur gut in der Hand, sondern bietet auch zusätzlichen Halt, um versehentliche Stürze zu verhindern. Diese Hülle entspricht den UL–Normen und gewährleistet, dass Ihr Handy durch ein hochwertiges, sicheres Zubehör geschützt ist. Mit präzisen Aussparungen für alle Anschlüsse und Tasten bietet es nahtlosen Zugriff auf die Funktionen Ihres Telefons, ohne dass der Schutz darunter leidet. Entscheiden Sie sich für das Samsung EF–PS921 Etui, um Ihr Handy auf elegante und elegante Weise zu schützen.

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,4 cm
Tiefe
1,04 cm
Höhe
15,05 cm
Gewicht
27 g
Material
Silikon
Finish
Softtouch
Farbe
Weiß
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schutz vor Beschädigungen
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
€ 4,90*
ab € 8,17*
€ 11,58*
2 Tage
129
€ 2,90*
ab € 12,69*
€ 17,61*
€ 4,99*
ab € 13,47*
€ 18,81*
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 15,25*
€ 21,17*
Lager 7405
76
€ 1,00*
ab € 15,62*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.