Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Sword 17 HX B14VFKG Cosmos Gray 24-Zone RGB Gaming Keyboard 17" 16 10 QHD+ 2560 x Notebook Core i7 1.000 GB NVMe 8 DDR5 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Sword 17 HX B14VFKG Cosmos Gray 24-Zone RGB Gaming Keyboard 17" 16 10 QHD+ 2560 x Notebook Core i7 1.000 GB NVMe 8 DDR5 "
MSI Sword 17 HX B14VFKG Cosmos Gray 24-Zone RGB Gaming Keyboard 17" 16 10 QHD+ 2560 x Notebook Core i7 1.000 GB NVMe 8 DDR5 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999741962
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0017T2-044
EAN/GTIN:
     4711377190411
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks

MSI Sword 17 HX B14VFKG Cosmos Gray 24-Zone RGB Gaming Keyboard 17" 16 10 QHD+ 2560 x Notebook Core i7 1.000 GB NVMe 8 DDR5 "

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Desktop-CPU Erweiterungs-Schnittstellen: PCI-Express Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Notebook Festplattentyp: NVMe Paneltyp: IPS Speichertyp: DDR5 Hauptspeicher: 8 GB Bildschirmdiagonale (cm): ab 41 cm Festplatte: 1.000 GB Bilddiagonale (Zoll): 17" Auflösung: WQXGA (2560x1600) CPU: Core i7

MSI Sword 17 HX B14VFKG Cosmos Gray 24–Zone RGB Gaming Keyboard 17" 16 10 QHD+ 2560 x Notebook Core i7 1.000 GB NVMe 8 DDR5 "

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Home Festplatte Festplatten–Art Solid State
Disk Festplatte 1000 GB Festplattentyp NVMe Speicher
Hauptspeicher 8 GB Speichertyp DDR5 Prozessor
CPU Core i7 CPU–Typ Desktop–CPU Grafikkarte Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000 Anzeige Bildschirmdiagonale
(cm) 43,2 cm Bilddiagonale (Zoll) 17 " Auflösung
nativ 2560 * 1600 Auflösung WQXGA (2560x1600)
Paneltyp IPS Bildschirmverspiegelung Non–Glare /
matt Schnittstellen/Konnektivität Erweiterungs–Schnittstellen
PCI–Express Abmessungen /
Gewicht Gewicht 2,8 kg

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Festplattentyp
NVMe
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR5
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz
5,5 GHz
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
43,2 cm
Bilddiagonale (Zoll)
17 "
Auflösung nativ
2560 * 1600
Auflösung
WQXGA (2560x1600)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Thunderbolt
Erweiterungs–Schnittstellen
PCI–Express
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Technische Daten
Tastaturlayout
QWERTZ
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
7 h
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
2,8 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.605,34*
€ 1.780,17*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.636,80*
€ 1.812,41*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 1.681,88*
€ 1.861,61*
Frei Haus
ab € 1.788,27*
€ 1.968,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,61*
€ 2.215,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,08*
€ 2.182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,93*
€ 2.107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,08*
€ 2.057,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,88*
€ 2.001,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.