Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX-Magnus ERP54060C i5-13400 RTX 4060 BLACK Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOTAC ZBOX-Magnus ERP54060C i5-13400 RTX 4060 BLACK Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i5
ZOTAC ZBOX-Magnus ERP54060C i5-13400 RTX 4060 BLACK Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i5
Artikel-Nr.:
     7405B-999741178
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP54060C-BE
EAN/GTIN:
     4895173628290
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
zotac barebone
barebone

ZOTAC ZBOX-Magnus ERP54060C i5-13400 RTX 4060 BLACK Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP54060C - Kompakt-PC - Core i5 13400 2,5 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Kompakt-PC Prozessor: 1 x Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2,5 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 20 MB Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (PCI Express 4.0 (NVMe)); SATA SATA 6Gb/s Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Multi-GPU-Konfiguration: 1 GPU-Computing-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 730 Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM VR-Unterstützung: Ja Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,6 cm x 26,55 cm x 24,9 cm

ZOTAC ZBOX–Magnus ERP54060C i5–13400 RTX 4060 BLACK Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i5

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: MAGNUS ONE ERP54060C · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Ohne RAM,Ohne HDD,Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 249 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265.5 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–13400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–13400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1,8 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB–C®,RJ45,Kartenleser,Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU–Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4060 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Separater Grafikadapter (Speicher–Typ): GDDR6 · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Kompakt–PC
Integrierte Peripheriegeräte
Luftkühllösung
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
PCI Express 4.0 (NVMe)
Massenspeicher–Controller (2.)
Typ
SATA – SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 GPU–Computing–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 730
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
VR–Unterstützung
Ja
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Killer Wi–Fi 6 AX1650
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 (2242/2280/22110 M.2 Key M slot) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 / SATA (2242/2280 M.2 Key M Slot)
Schnittstellen
3 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI (supports 4K@120Hz) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 4 x USB 3.1 (4 hinten) ¦ 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x Antenne (2 hinten) ¦ 1 x Thunderbolt 4 (1 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Flash–Laufwerk, 2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,6 cm
Tiefe
26,55 cm
Höhe
24,9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32,7 cm
Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
20,5 cm

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 954,00*
€ 1.050,54*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,98*
€ 1.060,09*
Frei Haus
ab € 988,26*
€ 1.080,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.005,05*
€ 1.103,96*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.015,47*
€ 1.114,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,85*
€ 1.326,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,39*
€ 1.318,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,19*
€ 1.292,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,88*
€ 1.262,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,47*
€ 1.208,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.