Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX-Magnus EN374070W i7-13700HX RTX 4070 WHITE Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC ZBOX-Magnus EN374070W i7-13700HX RTX 4070 WHITE Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i7
ZOTAC ZBOX-Magnus EN374070W i7-13700HX RTX 4070 WHITE Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i7
Artikel-Nr.:
     7405B-999741177
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-EN374070W-BE
EAN/GTIN:
     4895173628641
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone

ZOTAC ZBOX-Magnus EN374070W i7-13700HX RTX 4070 WHITE Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i7

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX E Series MAGNUS EN374070W - Mini-PC - Core i7 13700HX 2,1 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700HX / 2,1 GHz (, bis zu 5 GHz, (16 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 30 MB Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4070 Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 20,3 cm x 6,22 cm

ZOTAC ZBOX–Magnus EN7405–374070W i7–13700HX RTX 4070 WHITE Barebone Intel PAC 418 Itanium Core i7

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 330 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: MAGNUS EN7405–374070W · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Ohne RAM,Ohne HDD,Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 62.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7–13700HX · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7–13700HX · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2,1 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 5,0 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),RJ45,Kartenleser,Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU–Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 8 GB · Separater Grafikadapter (Speicher–Typ): GDDR6 · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Peripheriegeräte
Luftkühllösung
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700HX
Taktfrequenz
2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 / SATA (2230/2242/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 (2230/2242/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Schnittstellen
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) – RJ–45 (2 hinten) ¦ 5 x USB 3.1 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker (1 Front) ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker (1 Front) ¦ 1 x Thunderbolt 4 (1 Front) ¦ 2 x DisplayPort (2 hinten) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ 2 x Antenne (2 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Flash–Laufwerk, 2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4a
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
330 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
OS–zertifiziert
Windows 11
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
20,3 cm
Höhe
6,22 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27,5 cm
Transporttiefe
26,5 cm
Transporthöhe
12,9 cm

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.118,21*
€ 1.213,59*
Frei Haus
ab € 1.113,92*
€ 1.213,61*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.142,68*
€ 1.244,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.174,24*
€ 1.273,91*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.218,48*
€ 1.324,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,54*
€ 1.576,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,53*
€ 1.572,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,79*
€ 1.537,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,91*
€ 1.501,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,48*
€ 1.449,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.