Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Rugged Mini SSD 4 TB USB 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Rugged Mini SSD 4 TB USB 3.2
Seagate Rugged Mini SSD 4 TB USB 3.2
Artikel-Nr.:
     7405B-999740059
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMF4000400
EAN/GTIN:
     8719706044714
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Seagate Rugged Mini SSD 4 TB USB 3.2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LaCie Rugged Mini - Festplatte - 4 TB - USB 3.2 Gen 2x2 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 4 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2x2 Datenübertragungsrate: 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Merkmale: Stoßfest, robust Stromversorgung: USB-Bus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,69 cm x 10,53 cm x 1,73 cm Gewicht: 114 g

Seagate Rugged Mini SSD 4 TB USB 3.2

Produktbeschreibung:

Das kultige Design in Orange, der Formfaktor und die Sicherheit, die sie bietet, machen die Rugged zu einer unserer beliebtesten Festplatten. Die Rugged Mini ist eine Rugged im Kleinformat, mit unzähligen neuen Funktionen – eine solide Investition für den Transport von Daten.
Die LaCie Rugged Mini Hard Disk teilt viele Funktionen mit der beliebten Rugged Hard Disk, wie Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen– und druckfest. Auch wenn Sie mit einem 1 Tonne schweren Auto darüberfahren, funktioniert sie noch! Durch ihre kleine Größe ist die Rugged ideal für unterwegs, und ihr robustes Gehäuse schützt sie bei Stößen, Druck oder Aufprall.
Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität mit USB 2.0, was bedeutet, dass Sie sie mit fast jedem Computer verwenden können. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden. Um die Datentransferrate auf Ihrem Mac zu erhöhen, können Sie den LaCie USB 3.0–Treiber für Mac verwenden.
Die Rugged Mini schützt Ihre Daten nicht nur durch ein robustes Gehäuse vor äußeren Einflüssen – sie schützt auch vor unberechtigtem Zugriff. Mit der enthaltenen Passwortschutz–Software können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Dateien immer und überall sicher und geschützt sind. Sie können von einem beliebigen Computer aus auf Ihre passwortgeschützten Dateien zugreifen und so neben kompletter Datensicherheit komplette Datenmobilität genießen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale
Stoßfest, robust
Breite
6,69 cm
Tiefe
10,53 cm
Höhe
1,73 cm
Gewicht
114 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2x2
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
LaCie Toolkit, Adobe Creative Cloud (1–Monats–Abonnement)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – extern
Kennzeichnung
Plug and Play, IP54, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9,15 cm
Transporttiefe
14,5 cm
Transporthöhe
3,25 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 2,90*
ab € 305,05*
€ 343,98*
Frei Haus
ab € 310,34*
€ 349,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,86*
€ 356,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,15*
€ 356,86*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 353,75*
€ 397,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,04*
€ 472,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,23*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 127,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 211,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 91,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 182,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 123,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 236,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.