Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4 bay 2.2 GHZ 4C/8T AMD 8 GB DDR4 2 x 2.5GbE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4 bay 2.2 GHZ 4C/8T AMD 8 GB DDR4 2 x 2.5GbE
QNAP 4 bay 2.2 GHZ 4C/8T AMD 8 GB DDR4 2 x 2.5GbE
Artikel-Nr.:
     7405B-999739129
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-473A-SW5T
EAN/GTIN:
     4711103084618
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP 4 bay 2.2 GHZ 4C/8T AMD 8 GB DDR4 2 x 2.5GbE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-473A - NAS-Server - mit QSW-1105-5T Switch Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,93 cm x 28,08 cm x 18,82 cm Gewicht: 5,54 kg () Lokalisierung: Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch Prozessor: 1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Netzwerk: 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Leistung: Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 RAM: 8 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Speicherbetriebssystem: QNAP QuTS hero h5.1.3 / QTS 5.1.3 Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später Kombiniert mit: QSW-1105-5T Switch

QNAP 4 bay 2.2 GHZ 4C/8T AMD 8 GB DDR4 2 x 2.5GbE

Produktbeschreibung:

Ausgestattet mit einem AMD Ryzen V1000 Serie V1500B
Quad–Core Prozessor,
der mit bis zu Quad–Core / 8 Threads und Turbo
Core bis zu 2,2 GHz eine großartige Systemleistung liefert.
Das TS–473A verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 Ports
und zwei PCIe Gen 3 Steckplätze,
damit Sie flexibel 5 GbE/10 GbE Netzwerke einsetzen können.
Zwei M.2 NVMe SSD Steckplätze für Qtier Technologie
und SSD–Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung.
Das TS–473A unterstützt QTS und QuTS hero, sodass
der Anwender je nach Bedarf flexibel das Betriebssystem wechseln kann.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
19,93 cm
Tiefe
28,08 cm
Höhe
18,82 cm
Gewicht
5,54 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Kombiniert mit
QSW–1105–5T Switch
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) – DDR4
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Leistung
Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32
Leistungsmerkmale
NAT Support, Hardware–Verschlüsselung, LDAP–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Spanning Tree Protocol (STP) Support, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Reset–Taste, DHCP–Client, statisches Routing, VPN–Server, AES–Verschlüsselung, DLNA–Support, Chromecast–Unterstützung, Dateistation, Anschluss–Bündelung, USB–Kopie durch eine Berührung, IFTTT–Agent, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Verschlüsselungsalgorithmus
AES–NI
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260–Pin–SO–DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Type C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, Dual–Boot, Alarmsummer
Mitgeliefertes Zubehör
2 x M.2 SSD Kühlkörper, 12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 12 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel, 2 Schlüssel für Laufwerkschacht
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
29.792 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
19.576 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.1.3 / QTS 5.1.3
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6,15 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 3,5", Storage, Server & USV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 726,32*
€ 782,51*
Frei Haus
ab € 767,49*
€ 825,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 832,92*
€ 896,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 834,36*
€ 896,92*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 912,67*
€ 980,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,45*
€ 1.166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,65*
€ 1.146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,96*
€ 1.124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,67*
€ 1.086,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.