Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SINGLE HOT-PLUG POWER SUPPLY 70 PC-/Server Netzteil Hot-Swap/Hot-Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell SINGLE HOT-PLUG POWER SUPPLY 70 PC-/Server Netzteil Hot-Swap/Hot-Plug
Dell SINGLE HOT-PLUG POWER SUPPLY 70 PC-/Server Netzteil Hot-Swap/Hot-Plug
Artikel-Nr.:
     7405B-999737220
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AMJC
EAN/GTIN:
     5397184878910
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Dell SINGLE HOT-PLUG POWER SUPPLY 70 PC-/Server Netzteil Hot-Swap/Hot-Plug

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Single - Stromversorgung Hot-Plug - 700 Watt Gerätetyp: Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul Services im Bundle: Übernahme der Garantie des Dell-Systems ODER 1 Jahr Hardware-Garantie 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Titanium Eingangsspannung: Wechselstrom 200-240 V Leistungskapazität: 700 Watt Entwickelt für: PowerEdge R250, R350, R450, R550, R650, R650xs, R6515, R6525, R6615, R760xs, T350

Dell SINGLE HOT–PLUG POWER SUPPLY 70 PC–/Server Netzteil Hot–Swap/Hot–Plug

Produktbeschreibung:

DELL SINGLE – ALIMENTATION – BRANCHEMENT À CHAUD
(MODULE ENFICHABLE) – 80 PLUS TITANIUM – CA 200–240
V – 700 WATT – AVEC BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE
DU SYSTÈME DELL OU D'UNE GARANTIE MATÉRIELLE D'UN
AN – POUR POWEREDGE R250,
R350, R450, R550, R650, R650XS,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug – Plug–In–Modul
Services im Bundle
Übernahme der Garantie des Dell–Systems ODER 1 Jahr Hardware–Garantie
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200–240 V
Leistungskapazität
700 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Verschiedenes
Besonderheiten
Mixed–Modus
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R250, R350, R450, R550, R650, R650xs, R6515, R6525, R6615, R760xs, T350

Weitere Suchbegriffe: Netzteil Redundant, Redundante Netzteile, netzteil redundant dell, netzteil redundant, Netzteile, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,30*
€ 401,08*
Frei Haus
ab € 345,50*
€ 402,07*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 370,51*
€ 432,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,86*
€ 515,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.