Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AMD Barebone R133-C13-AAB1 1U Sockel AM5 Ryzen Zen4 EPYC SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AMD Barebone R133-C13-AAB1 1U Sockel AM5 Ryzen Zen4 EPYC SATA
Gigabyte AMD Barebone R133-C13-AAB1 1U Sockel AM5 Ryzen Zen4 EPYC SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999737052
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NR133C13MR000AAB12
EAN/GTIN:
     4719331854584
Suchbegriffe:
Barebone Server
barebone server

Gigabyte AMD Barebone R133-C13-AAB1 1U Sockel AM5 Ryzen Zen4 EPYC SATA

Artikeldetails:

  • Kennzeichnung: 80 PLUS Typ: Barebone Unterstützte CPUs: AMD EPYC Steckplätze: PCI-Express Anzahl Speicherbänke: 4 Kennzeichnung: 80 PLUS Platinum HDD-Bus-Standard: SATA Sockeltyp: AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) Anschlüsse: SATA

Gigabyte AMD Barebone R133–C13–AAB1 1U Sockel AM5 Ryzen Zen4 EPYC SATA

Produktbeschreibung:

Unterstützt 1x dual slot Gen5 GPU Karte, Single Sockel AM5,
AMD EPYC 7000, 4x DDR5 DIMMs, 2x GbE LAN, 4x 3.5"/2.5"
SATA Hot–Swap, 1x M.2, 1x FHFL PCIe Gen5 x16 slot,
1x FHHL PCIe Gen4 x4 slot, Dual 800W (240V) 80
PLUS Platinum redundant

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Barebone
Sockeltyp
AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4)
Unterstützte CPUs
AMD EPYC
Steckplätze
PCI–Express
Anschlüsse
SATA
Kennzeichnung
80 PLUS Platinum; 80 PLUS
HDD–Bus–Standard
SATA
Speicher
Anzahl Speicherbänke
4

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.497,34*
€ 1.646,34*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.581,26*
€ 1.724,17*
Frei Haus
ab € 1.581,65*
€ 1.725,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,17*
€ 2.051,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,15*
€ 2.035,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,29*
€ 1.972,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,41*
€ 1.928,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,26*
€ 1.881,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.