Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD 2 TB Portable T5 EVO USB3.2 Gen.1 Black retail USB 3.2 gen 1. / 460 MB/s read write


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung SSD 2 TB Portable T5 EVO USB3.2 Gen.1 Black retail USB 3.2 gen 1. / 460 MB/s read write
Samsung SSD 2 TB Portable T5 EVO USB3.2 Gen.1 Black retail USB 3.2 gen 1. / 460 MB/s read write
Artikel-Nr.:
     7405B-999732949
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PH2T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806094905403
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Samsung SSD 2 TB Portable T5 EVO USB3.2 Gen.1 Black retail USB 3.2 gen 1. / 460 MB/s read write

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung T5 Evo MU-PH2T0S - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 1 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Hardwareverschlüsselung: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 - USB-C Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Merkmale: Stoßfest, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), Dynamic Thermal Guard protection Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4 cm x 1,7 cm x 9,5 cm Gewicht: 102 g

Samsung SSD 2 TB Portable T5 EVO USB3.2 Gen.1 Black retail USB 3.2 gen 1. / 460 MB/s read write

Produktbeschreibung:

Festplatten–Formatierung: Android,MacOS,Windows · Gewicht: 102 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C® USB 3.2 (Gen 1) · Serie (Festplatten): Portable T5 EVO · Speicherkapazität: 2 TB · Speichermedien–Besonderheiten: 256–Bit AES Verschlüsselung,Gummierte Oberfläche,Hardware–Verschlüsselung,Metall–Gehäuse · Transferrate max. (Lesen): 460 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 460 MB/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Merkmale
Stoßfest, UASP–fähig (USB Attached SCSI Protocol), Dynamic Thermal Guard protection
Breite
4 mm
Tiefe
1.7 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
102 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
460 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 – 24 pin USB–C
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS2, EAC, RCM, BIS, UKCA
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 137,72*
€ 170,89*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 151,51*
€ 185,76*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 152,00*
€ 186,07*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 152,90*
€ 187,55*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 194,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.