Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PH2T0S 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PH2T0S/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PH2T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806094905403
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Schutzfunktion:
Fallbeständig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Lesegeschwindigkeit:
460 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
460 MB/s
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Top WLAN-Standard:
Nicht verfügbar
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Breite:
40 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
102 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.