Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Business 91216- B660 2,4 GHz Intel® Core™ i9 16 GB 1 TB DVD-RW Windows 11 Pro i9-12900 Prozessor DDR4 1 SSD Win CHERRY KC1000 MC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Business 91216- B660 2,4 GHz Intel® Core™ i9 16 GB 1 TB DVD-RW Windows 11 Pro i9-12900 Prozessor DDR4 1 SSD Win CHERRY KC1000 MC1000
Step PC Business 91216- B660 2,4 GHz Intel® Core™ i9 16 GB 1 TB DVD-RW Windows 11 Pro i9-12900 Prozessor DDR4 1 SSD Win CHERRY KC1000 MC1000
Artikel-Nr.:
     7405B-999732660
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1077775
EAN/GTIN:
     4260700592113
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Business 91216- B660 2,4 GHz Intel® Core™ i9 16 GB 1 TB DVD-RW Windows 11 Pro i9-12900 Prozessor DDR4 1 SSD Win CHERRY KC1000 MC1000

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Laufwerke optisch: DVD-Brenner Gehäuse: Midi/Minitower Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe Hauptspeicher: 16 GB CPU Taktfrequenz: 2,2 GHz - 2,9 GHz Netzteilleistung: 350 W - 400 W Festplatte: 1.000 GB Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i9 Produktlinie: Step Step-PC Serie Business

Step PC Business 91216– B660 2,4 GHz Intel® Core™ i9 16 GB 1 TB DVD–RW Windows 11 Pro i9–12900 Prozessor DDR4 1 SSD Win CHERRY KC1000 MC1000

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie Business
CPU
Core i9
CPU Taktfrequenz
2,4 GHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Laufwerke optisch
DVD/CD–Laufwerk
Gehäuse
Midi/Minitower
Netzteilleistung
350 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Festplattentyp
NVMe
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.014,96*
€ 1.133,21*
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 1.066,34*
€ 1.186,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,21*
€ 1.348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,86*
€ 1.346,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,16*
€ 1.312,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,92*
€ 1.275,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,96*
€ 1.207,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.