Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ATNA56AC02 H/W 1 Original Asus Touch 120Hz Display 2880x1620 glänzend Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: OLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: H/W:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ATNA56AC02 H/W 1 Original Asus Touch 120Hz Display 2880x1620 glänzend Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: OLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: H/W:1
Samsung ATNA56AC02 H/W 1 Original Asus Touch 120Hz Display 2880x1620 glänzend Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: OLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: H/W:1
Artikel-Nr.:
     7405B-999732377
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ATNA56AC02 H/W:1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display samsung
oled display

Samsung ATNA56AC02 H/W 1 Original Asus Touch 120Hz Display 2880x1620 glänzend Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: OLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: H/W:1

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Kompatible Marken: Samsung

Samsung ATNA56AC02 H/W 1 Original Asus Touch 120Hz Display 2880x1620 glänzend Größe: 15,6 Zoll 39,6 cm Panel: OLED Auflösung: Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz: PN: H/W:1

Produktbeschreibung:

Größe: 15,6 Zoll (39,6 cm) Panel: OLED Auflösung:
2880x1620 Pin Anzahl: 40 Bildwiederholfrequenz:
120Hz PN: ATNA56AC02 H/W:1

Technische Details:

Technische Daten
Typ
Zubehör TFT/LCD–TV
Kompatibilität
Kompatible Marken
Samsung

Weitere Suchbegriffe: Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.