Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Poly Blackwire 3210 3200 Series Headset On-Ear kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung USB-A Schwarz Skype-zertifiziert Avaya Certified Cisco Jabber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Poly Blackwire 3210 3200 Series Headset On-Ear kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung USB-A Schwarz Skype-zertifiziert Avaya Certified Cisco Jabber
HP Poly Blackwire 3210 3200 Series Headset On-Ear kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung USB-A Schwarz Skype-zertifiziert Avaya Certified Cisco Jabber
Artikel-Nr.:
     7405B-999723095
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     80S01AA
EAN/GTIN:
     0197497211146
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

HP Poly Blackwire 3210 3200 Series Headset On-Ear kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung USB-A Schwarz Skype-zertifiziert Avaya Certified Cisco Jabber

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly Blackwire 3210 - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden - USB-A Kompatibilität: Mac, Windows Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer Farbe: Schwarz Kopfhörer-Formfaktor: On-Ear monaural Anschlusstechnik: Kabelgebunden Audiospezifikationen: Empfindlichkeit 90 dB Impedanz: 32 Ohm Mikrofon: Mikrofonbaum Betriebsart des Mikrofons: Ungerichtet Bedienungselement: Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Wiederwahl Software-Zertifizierung: Skype-zertifiziert, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified

HP Poly Blackwire 3210 3200 Series Headset On–Ear kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung USB–A Schwarz Skype–zertifiziert Avaya Certified Cisco Jabber

Produktbeschreibung:

Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil Kopfband
Empfohlene Nutzung Büro/Callcenter Headset–Typ
Monophon Produktfarbe Schwarz Operationsschlüssel
Answer/end call,
Mute, Volume +, Volume – Lautstärkeregler Knopf
Rauschverhältnis (SNR) 118 dB HP–Segment Business
Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt USB Anschluss Ja USB–Anschlusstyp USB
Typ–A Mikrofon Mikrofon–Typ Boom Mikrofon–Frequenz
100 – 10000 Hz Mikrofon–Empfindlichkeit –38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons Omnidirektional
Kopfhörer Position Kopfhörerlautsprecher Ohraufliegend
Impedanz 32 Ohm Kopfhörer–Empfindlichkeit 90 dB
Treibereinheit 2,8 cm Gewicht und Abmessungen
Breite 155 mm Tiefe 32 mm Höhe 178 mm Gewicht
87 g Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstützt Mac–Betriebssysteme MacOS
Verpackungsdaten Verpackungsbreite 185 mm Verpackungstiefe
56 mm Verpackungshöhe 207 mm Paketgewicht 250
g Sonstige Funktionen Verpackungsinhalt Headset,
USB Type–A cable

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset – kabelgebunden – USB–A
Serien
Blackwire 3200 Series
Kompatibilität
Mac, Windows
Breite
15,5 cm
Tiefe
3,2 cm
Höhe
17,8 cm
Gewicht
64 g
Farbe
Schwarz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
On–Ear monaural
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Active Noise Canceling
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs–Technologie
SoundGuard
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Besonderheiten
Digitale Signalverarbeitung, Dynamic EQ optimiert
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeit
–38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 – 10000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Wiederwahl
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type–A)
Verschiedenes
Kabeldetails
USB–A Kabel
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Windows 10, macOS, Windows 11
Software–Zertifizierung
Skype–zertifiziert, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18,5 cm
Transporttiefe
5,6 cm
Transporthöhe
20,7 cm
Transportgewicht
250 g

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 25,61*
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,79*
10 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 29,42*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 22,57*
€ 31,16*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 25,24*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.