Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia X131 PM7-R eSDD 1.9 TB SAS 2.5" SED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kioxia X131 PM7-R eSDD 1.9 TB SAS 2.5" SED
Kioxia X131 PM7-R eSDD 1.9 TB SAS 2.5" SED
Artikel-Nr.:
     7405B-999721698
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM7VRUG1T92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Kioxia X131 PM7-R eSDD 1.9 TB SAS 2.5" SED

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: KIOXIA PM7-R Series KPM7VRUG1T92 - SSD - Enterprise, Read Intensive - 1920 GB - SAS 24Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1920 GB Hardwareverschlüsselung: Ja NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SAS 24Gb/s Datenübertragungsrate: 2.25 GBps Laufwerkklasse: Enterprise, Read Intensive Merkmale: Dual Port, End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), 112-layer 3D BiCS FLASH Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm Gewicht: 130 g

Kioxia X131 PM7–R eSDD 1.9 TB SAS 2.5" SED

Produktbeschreibung:

Das Solid State Drive der KIOXIA PM7–R–Serie wurde für Unternehmen und leseintensive Anwendungen entwickelt und bietet hohe Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 1920 GB und einer beeindruckenden internen Datenrate von bis zu 4200 MB/s beim Lesen und 3400 MB/s beim Schreiben erfüllt es die Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen. Das Laufwerk verfügt über 112–Layer 3D BiCS FLASH, Dual–Port–Funktionalität und fortschrittliche Sicherheitsoptionen wie die Self–Encrypting Drive (SED)–Technologie und Hardware–Verschlüsselung, die sicherstellen, dass Ihre Daten sicher und leicht zugänglich sind. Das robuste Design wird durch eine MTBF von 2.500.000 Stunden unterstützt, wobei die Schock– und Vibrationstoleranz eine gleichbleibende Leistung unter allen Bedingungen gewährleistet. Darüber hinaus ist die KIOXIA PM7–R Serie auf Effizienz ausgelegt, mit einem niedrigen Stromverbrauch, der hilft, die Betriebskosten zu senken, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Ob für Rechenzentren, Cloud–Speicher oder High–End–Server – diese Solid State Drive bietet die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit, die zur Unterstützung kritischer Anwendungen erforderlich sind.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1920 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Merkmale
Dual Port, End–to–End–Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), 112–layer 3D BiCS FLASH
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise, Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk
2.25 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
4200 MBps (lesen)/ 3400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–720000 IOPS
4 KB Random Write
7405–155000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (bereit)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5–800 Hz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 407,65*
€ 451,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 428,74*
€ 474,97*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 454,36*
€ 499,75*
Frei Haus
ab € 460,17*
€ 505,88*
1 Tag
17
€ 4,45*
ab € 456,98*
€ 506,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,75*
€ 594,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,54*
€ 589,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.